Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nobo 1905265 Whiteboard Glas Magnetisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nobo 1905265 Whiteboard Glas Magnetisch
Nobo 1905265 Whiteboard Glas Magnetisch
Nobo 1905265 Whiteboard Glas Magnetisch
Nobo 1905265 Whiteboard Glas Magnetisch
Nobo 1905265 Whiteboard Glas Magnetisch
Nobo 1905265 Whiteboard Glas Magnetisch
Artikel-Nr.:
     CIDE0-69439562
Hersteller:
     Nobo
Herst.-Nr.:
     1905265
EAN/GTIN:
     5028252515429
Suchbegriffe:
Flipchart-Marker
Flipchartmarker
Flipchartmarkierstift
Papiermarker
Weitere Informationen:
Merkmale
Installationstyp
Fixed
Oberflächenmaterial
Glas
Doppelseitig
Ja
Magnetisch
Ja
Produktfarbe
Grau, Weiß
Lieferumfang
Marker enthalten
Ja
Anzahl enthaltener Marker
1
Magnete enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
600 mm
Tiefe
300 mm
Höhe
450 mm
Gewicht
19200 g
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 92,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,88*
€ 150,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,55*
€ 138,69
pro Stück
ab 4 Stück
€ 113,71*
€ 135,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,85*
€ 127,15
pro Stück
ab 6 Stück
€ 106,07*
€ 126,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,74*
€ 119,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,61*
€ 110,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.