Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knipex 97 52 33 SB Zange Diagonale Zange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Knipex 97 52 33 SB Zange Diagonale Zange
Knipex 97 52 33 SB Zange Diagonale Zange
Artikel-Nr.:
     CIDE0-71156703
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     97 52 33 SB
EAN/GTIN:
     4003773052593
Suchbegriffe:
Aderendhülsen-Crimpzange
Aderendhülsenzange
Kabelschuh-Crimpzange
Kabelschuh-Presszange
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Diagonale Zange
Anzahl der Positionen
4
Material
Chrom-Vanadium-Stahl
Materiallgriff
Kunststoff
Handgrifffarbe
Blau, Rot
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
220 mm
Gewicht
500 g
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 65,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,24*
€ 101,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,04*
€ 101,20
pro Stück
ab 3 Stück
€ 83,02*
€ 98,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,75*
€ 92,52
pro Stück
ab 6 Stück
€ 76,77*
€ 91,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,60*
€ 86,39
pro Stück
ab 15 Stück
€ 72,34*
€ 86,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,94*
€ 78,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.