Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TP-Link Archer TX3000E Eingebaut WLAN / Bluetooth 2402 Mbit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TP-Link Archer TX3000E Eingebaut WLAN / Bluetooth 2402 Mbit/s
TP-Link Archer TX3000E Eingebaut WLAN / Bluetooth 2402 Mbit/s
TP-Link Archer TX3000E Eingebaut WLAN / Bluetooth 2402 Mbit/s
Artikel-Nr.:
     CIDE0-75290465
Hersteller:
     TP-Link
Herst.-Nr.:
     ARCHER TX3000E V1
EAN/GTIN:
     6935364052256
Suchbegriffe:
Adapter Bluetooth
Bluetooth Adapter
Bluetooth Dongle
Bluetooth Stick
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
270 mm
Verpackungstiefe
215 mm
Verpackungshöhe
47 mm
Paketgewicht
480 g
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Design
Eingebaut
Ja
Komponente für
PC
Produktfarbe
Schwarz, Rot
Antenne
Ja
Antennen-Design
Extern
LED-Anzeigen
Ja
Kompatible Produkte
CE, FCC
Sonstige Funktionen
Anzahl der Antennen
2
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 90 %
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
Hostschnittstelle
PCI Express
Schnittstelle
WLAN / Bluetooth
Anzahl der USB-Anschlüsse
1
USB-Version
2.0
Gewicht und Abmessungen
Breite
95.2 mm
Tiefe
120.8 mm
Höhe
21.5 mm
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10 x64
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Netzwerk
Maximale Datenübertragungsrate
2402 Mbit/s
Netzstandard
IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11n
WLAN
Ja
WLAN-Band
Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz)
Frequenzbereich
2.4 - 5 GHz
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 6 (802.11ax)
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)
Datenübertragungsgeschwindigkeit WLAN
54,300,574,1733,2402 Mbit/s
Modulation
16-QAM, 64-QAM, 256-QAM, DBPSK, DQPSK, OFDM
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
WPA3, 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.0
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,89*
€ 54,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,11*
€ 53,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,56*
€ 50,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,78*
€ 47,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,94*
€ 46,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,89*
€ 41,52
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TP-Link
Archer T2U
ab € 9,04*
Zubehör
TP-Link
Archer T4U
ab € 17,59*
Zubehör
TP-Link
TL-WN722N
ab € 6,04*
Zubehör
TP-Link
TL-WN8200ND
ab € 13,30*
Zubehör
TP-Link
TL-WN822N
ab € 9,53*
Zubehör
TP-Link
TL-WN823N
ab € 6,53*
Zubehör
TP-Link
ARCHER T4U PLUS
ab € 21,16*
Zubehör
TP-Link
ARCHER T3U NANO
ab € 12,36*
Zubehör
TP-Link
ARCHER T3U
ab € 32,50*
Zubehör
TP-Link
ARCHER T2U PLUS
ab € 10,91*
Zubehör
TP-Link
ARCHER T2U NANO V1
ab € 7,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.