Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TP-Link AC600-High-Gain-Dualband-USB-WLAN-Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TP-Link AC600-High-Gain-Dualband-USB-WLAN-Adapter
TP-Link AC600-High-Gain-Dualband-USB-WLAN-Adapter
TP-Link AC600-High-Gain-Dualband-USB-WLAN-Adapter
TP-Link AC600-High-Gain-Dualband-USB-WLAN-Adapter
TP-Link AC600-High-Gain-Dualband-USB-WLAN-Adapter
Artikel-Nr.:
     CIDE4-79344019
Hersteller:
     TP-Link
Herst.-Nr.:
     ARCHER T2U PLUS
EAN/GTIN:
     6935364099862
Suchbegriffe:
USB Netzwerk Adapter
USB Netzwerkadapter
USB - USB Adapter
USB auf USB Adapter
Hochleistung mit High-Gain-Antenne
Schnellere WLAN-Abdeckung mit größerer Reichweite

AC600-High-Gain-Dualband-USB-WLAN-Adapter Archer T2U Plus

Dualband-USB- Adapter für bessere WLAN- Verbindung
Der Archer T2U Plus empfängt das WLAN-Signal aus zwei separaten Bändern. Dank der Unterstützung von 256QAM steigt die WLAN-Geschwindigkeit auf 2,4GHz von 150Mbit/s auf 200Mbit/s. Er ist ideal für die Heimvernetzung. Mit 433 Mbit/s auf 5GHz ist der Archer T2U Plus auch eine hervorragende Wahl für nahtloses HD-Streaming, Online-Gaming und andere bandbreitenintensive Aufgaben.

Größere WLAN-Abdeckung
Dank seiner externen 5dBi High-Gain-Antenne verfügt der Archer T2U Plus über einen besseren WLAN-Empfang und stärkeres Transfersignal.

Multidirektionale, Hochleistungsantenne für maximale Reichweite
Der Archer T2U Plus verfügt über eine ausrichtbare multidirektionale Hochleistungsantenne, um stärkere Signalübertragung und -empfang zu gewährleisten.

Einfache Installation
Benutzerfreundliches Interface für einfache Installation.

Erweiterte Sicherheit
WPA / WPA2-Verschlüsselungsstandard garantiert die Sicherheit der WLAN-Verbindung.

Systemanforderung
Unterstützt Windows 10/8.1/8/7/XP, Mac OS
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Ressourcen-CD
Ja
Schnellinstallationsanleitung
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
207 mm
Verpackungstiefe
148 mm
Verpackungshöhe
42 mm
Paketgewicht
140 g
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), RoHS
Energie
USB
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Design
Eingebaut
Ja
Komponente für
Laptop
Produktfarbe
Schwarz
Antenne
Ja
Antennen-Design
Extern
Antenne Zunahmeniveau (max)
5 dBi
Plug
Ja
LED-Anzeigen
Status
Betriebsmodi
Infrastrukturmodus
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 90 %
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Hostschnittstelle
USB
Schnittstelle
WLAN
USB-Version
2.0
Gewicht und Abmessungen
Breite
57.8 mm
Tiefe
18 mm
Höhe
173.4 mm
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 11 Enterprise x64, Windows 7 Professional x64, Windows 10, Windows 11 Home, Windows 7 Starter, Windows 10 Education, Windows 11 Pro, Windows 7 Starter x64, Windows 8.1 x64, Windows 10 Education x64, Windows 11 x64, Windows 7 Ultimate, Windows 10 Enterprise, Windows 7 Ultimate x64, Windows 10 Enterprise x64, Windows 7 x64, Windows 10 Home, Windows 8, Windows 10 Home x64, Windows 7, Windows 8 Enterprise, Windows 10 IOT Core, Windows 7 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows XP, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows XP Home, Windows 10 Pro, Windows 7 Home Basic, Windows 8 Pro x64, Windows XP Home x64, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Home Basic x64, Windows 8 x64, Windows XP Professional, Windows 10 x64, Windows 7 Home Premium, Windows 8.1, Windows XP Professional x64, Windows 11, Windows 7 Home Premium x64, Windows 11 Enterprise, Windows 7 Professional
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), RoHS
Netzwerk
Maximale Datenübertragungsrate
600 Mbit/s
Netzstandard
IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
WLAN
Ja
WLAN-Band
Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz)
Frequenzbereich
2.4 - 5 GHz
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 5 (802.11ac)
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Datenübertragungsgeschwindigkeit WLAN
150,200,433 Mbit/s
Modulation
16-QAM, 64-QAM, 256-QAM, CCK, DBPSK, DQPSK, OFDM
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,88*
€ 17,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,75*
€ 17,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,21*
€ 16,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,57*
€ 16,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,03*
€ 15,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,91*
€ 12,98
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TP-Link
TL-WN722N
ab € 6,04*
Zubehör
TP-Link
TL-WN725N
ab € 4,85*
Zubehör
TP-Link
TL-WN8200ND
ab € 13,30*
Zubehör
TP-Link
TL-WN821N
ab € 6,44*
Zubehör
TP-Link
TL-WN822N
ab € 9,53*
Zubehör
TP-Link
TL-WN823N
ab € 6,53*
Zubehör
TP-Link
ARCHER T4U PLUS
ab € 21,16*
Zubehör
TP-Link
ARCHER TX3000E V1
ab € 34,89*
Zubehör
TP-Link
ARCHER TX55E
ab € 24,05*
Zubehör
TP-Link
ARCHER TXE72E
ab € 41,76*
Zubehör
TP-Link
ARCHER TX20E
ab € 19,18*
Zubehör
TP-Link
ARCHER TX50E
ab € 33,12*
Zubehör
TP-Link
ARCHER TXE75E
ab € 40,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.