Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Adapter
>
Computer Adapter
>
USB Adapter
>
USB Netzwerkadapter
>
Artikel
TP-Link AC1300 Dual-High-Gain-Antennen WLAN-USB-Adapter
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE5-80486369
Hersteller:
TP-Link
Herst.-Nr.:
ARCHER T4U PLUS
EAN/GTIN:
840030701535
Suchbegriffe:
USB Netzwerk Adapter
USB Netzwerkadapter
USB WLAN Adapter
WLAN Stick
Steigerung der Netzwerkgeschwindigkeit für Ihren PC
AC1300 Dual-High-Gain-Antennen WLAN-USB-Adapter
Hochgeschwindigkeits-Dualband-WLAN
Der Archer T4U Plus gewährt Ihrem PC Zugriff auf die 802.11ac-Technologie, während er WLAN-Signale auf zwei separaten Bändern empfängt und die Geschwindigkeit auf bis zu 1,2 Gbit/s erhöht (bis zu 400 Mbit/s bei 2,4 GHz und 867 Mbit/s bei 5 GHz). Dies bedeutet ein besseres Netzwerkerlebnis für alle Ihre Online-Anforderungen. Wählen Sie das 2,4-GHz-Band für das Surfen im Internet, E-Mail und soziale Medien oder wechseln Sie für Spiele, HD-Streaming und das Herunterladen großer Dateien zu 5 GHz.
Doppelte High-Gain-Antennen, breitere Abdeckung
Zwei leistungsstarke externe 5-dBi-Antennen mit hoher Verstärkung sorgen für eine stärkere Signalübertragung und -empfang zwischen Webgeräten und Ihrem Router, auch von weiter entfernt oder über mehrere Wände und Böden hinweg. Genießen Sie stabile drahtlose Verbindungen und schnellere Geschwindigkeiten ohne WLAN-Verzögerungen und Verzögerungen.
Eine tolle Ergänzung für schnellere Geschwindigkeiten
Verbinden Sie die neueste Hardware mit USB 3.0. USB 3.0 ist speziell für das 802.11ac WLAN-Protokoll geeignet und nutzt seine Übertragungsrate für bessere Verbindungen. Nutzen Sie USB 3.0 und 802.11ac WLAN für eine optimierte Netzwerkleistung.
Verbesserter Durchsatz mit MU-MIMO
Die MU-MIMO-Technologie bietet zwei gleichzeitige Datenströme und verbessert so den Durchsatz und die Effizienz Ihres gesamten Netzwerks, wenn Sie einen kompatiblen MU-MIMO-Router verwenden.
Einstellbare multidirektionale Antenne
Drehen Sie die Antenne und stellen Sie sie um 180 ° ein, um den besten Empfang in verschiedenen Umgebungen zu erzielen.
Flexibles Design, einfache Einrichtung
Das Desktop-Design des Adapters und das 1,0 m lange USB-Kabel helfen Ihnen dabei, den besten Ort für den Netzwerkempfang zu finden. Genießen Sie eine einfache und Desktop-freundliche Einrichtung für eine flexible Bereitstellung.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB
Ressourcen-CD
Ja
Schnellinstallationsanleitung
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
200 mm
Verpackungstiefe
150 mm
Verpackungshöhe
44 mm
Paketgewicht
230 g
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Energie
USB
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Design
Komponente für
PC/Laptop
Produktfarbe
Schwarz
Antenne
Ja
Antennen-Design
Extern
Antenne Zunahmeniveau (max)
5 dBi
Sendeleistung (CE)
20 dbm
Sendeleistung (FCC)
20 dbm
LED-Anzeigen
Status
Zertifizierung
FCC, CE
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 90 %
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
Hostschnittstelle
USB
Schnittstelle
WLAN
Anzahl der USB-Anschlüsse
1
USB-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Gewicht und Abmessungen
Breite
84 mm
Tiefe
19.2 mm
Höhe
156.3 mm
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 Enterprise, Windows 11 Enterprise x64, Windows 11 Home, Windows 11 Pro, Windows 11 x64, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Netzwerk
Maximale Datenübertragungsrate
867 Mbit/s
Netzstandard
IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
WLAN
Ja
WLAN-Band
Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz)
Frequenzbereich
2.4 - 5 GHz
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 5 (802.11ac)
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Datenübertragungsgeschwindigkeit WLAN
11,54,300,400,867 Mbit/s
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK
MU-MIMO
Ja
... >
Computer-Komponenten
>
Systemkomponenten
>
Netzwerkkarten
Weitere Suchbegriffe:
usb netzwerkadapter tp link
,
usb netzwerk adapter
,
Komponent
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 21,16*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,64*
€ 34,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,08*
€ 33,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,47*
€ 31,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,41*
€ 30,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,60*
€ 28,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,16*
€ 25,18
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TP-LINK Archer T2U AC600 Dualband WLAN-AC USB Adapter (2,4 GHz 150Mbps / 5 GHz 433Mbps, USB 2.0)
TP-Link
Archer T2U
ab € 9,04*
Zubehör
TP-LINK Archer T4U AC1200 Dualband WLAN-AC USB Adapter (2,4 GHz 300Mbps / 5 GHz 867Mbps, USB 3.0)
TP-Link
Archer T4U
ab € 17,59*
Zubehör
TP-LINK Archer T6E AC1300 Dualband WLAN-AC PCI Express Adapter (2,4 GHz 400Mbps & 5 GHz 867Mbps)
TP-Link
Archer T6E
ab € 29,08*
Zubehör
TP-LINK TL-WN722N Wireless-LAN USB Adapter (150Mbps)
TP-Link
TL-WN722N
ab € 6,04*
Zubehör
TP-LINK TL-WN725N Wireless N Nano USB-Adapter (150 Mbps)
TP-Link
TL-WN725N
ab € 4,85*
Zubehör
TP-Link TL-WN8200ND 300Mbps-High-Power-WLAN-USB-Adapter
TP-Link
TL-WN8200ND
ab € 13,30*
Zubehör
TP-LINK TL-WN821N Netzwerk W-LAN USB Adapter 300 MBit
TP-Link
TL-WN821N
ab € 6,44*
Zubehör
TP-LINK TL-WN822N Netzwerk WLAN USB Adapter (300Mb)
TP-Link
TL-WN822N
ab € 9,53*
Zubehör
TP-LINK TL-WN823N Mini Wireless-N-USB-Adapter (300Mbps)
TP-Link
TL-WN823N
ab € 6,53*
Zubehör
TP-Link AC1200 Dualband-PCI-Express-WLAN-Adapter
TP-Link
ARCHER T4E
ab € 18,14*
Zubehör
TP-Link AC1200 WLAN Bluetooth 4.2 PCIe Adapter
TP-Link
ARCHER T5E
ab € 28,86*
Zubehör
TP-Link AC1300 Nano Drahtlos MU-MIMO USB-Adapter
TP-Link
ARCHER T3U NANO
ab € 12,36*
Zubehör
TP-Link AC1300- MU-MIMO -USB-WLAN-Adapter
TP-Link
ARCHER T3U
ab € 32,50*
Zubehör
TP-Link AC600-High-Gain-Dualband-USB-WLAN-Adapter
TP-Link
ARCHER T2U PLUS
ab € 10,91*
Zubehör
TP-Link Archer T2E Eingebaut WLAN 433 Mbit/s
TP-Link
ARCHER T2E
ab € 14,58*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen