Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

cab 8932144.001 Leiterplattentrennerzubehör Blade (T)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
cab 8932144.001 Leiterplattentrennerzubehör Blade (T)
cab 8932144.001 Leiterplattentrennerzubehör Blade (T)
Artikel-Nr.:
     CIDE0-75920143
Hersteller:
     cab
Herst.-Nr.:
     8932144.001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Nutzentrenner
Stegtrenner
nutzentrenner
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Blade (T)
Schnittlänge
5.7 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
2.85 mm
Länge (mm)
18 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,16*
€ 70,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,43*
€ 68,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,28*
€ 65,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,81*
€ 64,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,61*
€ 62,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,89*
€ 53,42
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
cab
8932122.001
ab € 35,29*
Zubehör
cab
8932124.001
ab € 35,35*
Zubehör
cab
8932137.001
ab € 45,05*
Zubehör
cab
8932141.001
ab € 35,49*
Zubehör
cab
8932191.001
ab € 44,72*
Zubehör
cab
8932145
ab € 906,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.