Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

cab 8932124.001 Leiterplattentrennerzubehör Blade (L)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
cab 8932124.001 Leiterplattentrennerzubehör Blade (L)
cab 8932124.001 Leiterplattentrennerzubehör Blade (L)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-76358490
Hersteller:
     cab
Herst.-Nr.:
     8932124.001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Nutzentrenner
Stegtrenner
nutzentrenner
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Blade (L)
Schnittlänge
5.7 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
2.35 mm
Länge (mm)
12 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,65*
€ 56,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,26*
€ 56,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,86*
€ 52,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,83*
€ 50,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,65*
€ 49,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,38*
€ 42,10
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
cab
8932122.001
ab € 35,29*
Zubehör
cab
8932137.001
ab € 45,06*
Zubehör
cab
8932139.001
ab € 44,63*
Zubehör
cab
8932144.001
ab € 44,69*
Zubehör
cab
8932191.001
ab € 44,83*
Zubehör
cab
8932145
ab € 905,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.