Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Schweiß- und Löttechnik
>
Löttechnik
>
Stegtrenner
>
Artikel
cab 8932122.001 Leiterplattentrennerzubehör Blade (L)
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE0-75920214
Hersteller:
cab
Herst.-Nr.:
8932122.001
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Nutzentrenner
Stegtrenner
nutzentrenner
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Blade (L)
Schnittlänge
4.7 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
1.35 mm
Länge (mm)
12 mm
... >
Handwerkzeuge
>
Schneide-, Stanz- & Kabelmonatgewerkzeuge
>
Leiterplattentrennerzubehör
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 35,42*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,47*
€ 55,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,67*
€ 51,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,71*
€ 50,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,34*
€ 49,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,42*
€ 42,15
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
cab 8932124.001 Leiterplattentrennerzubehör Blade (L)
cab
8932124.001
ab € 35,31*
Zubehör
cab 8932137.001 Leiterplattentrennerzubehör Blade (T)
cab
8932137.001
ab € 44,97*
Zubehör
cab 8932139.001 Leiterplattentrennerzubehör Blade (T)
cab
8932139.001
ab € 44,66*
Zubehör
cab 8932144.001 Leiterplattentrennerzubehör Blade (T)
cab
8932144.001
ab € 44,97*
Zubehör
cab Stegtrenner HEKTOR 2
cab
8932145
ab € 901,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen