Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ejendals TEGERA 117 Werkstatthandschuhe Grau, Weiß Latex, Leder, Polyester


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Ejendals TEGERA 117 Werkstatthandschuhe Grau, Weiß Latex, Leder, Polyester
Ejendals TEGERA 117 Werkstatthandschuhe Grau, Weiß Latex, Leder, Polyester
Ejendals TEGERA 117 Werkstatthandschuhe Grau, Weiß Latex, Leder, Polyester
Artikel-Nr.:
     CIDE0-76526147
Hersteller:
     Ejendals
Herst.-Nr.:
     7392626010611
EAN/GTIN:
     7392626010611
Suchbegriffe:
Isolierhandschuh
Kälteschutzhandschuh
Kälteschutzhandschuhe
Kühlhaushandschuh
EIGENSCHAFTEN
Verstärkte finger und daumen, verstärkter zeigefinger;

SCHÜTZT VOR/GEGEN
Verschleiß, fleischwunden, blasen, schürfwunden, kontakt mit kälte, kontakt mit schmutz;

VORRANGIGE ANWENDUNGSUMGEBUNGEN
Ganzjähriger gebrauch, im freien, kalte bereiche;

VORRANGIG VERWENDET IN DEN BRANCHEN
Automotive, transportation, building and construction, logistics, service, retail;

VORRANGIGE EINSATZGEBIETE
Militärarbeit, raumpflege, forstarbeiten, bauarbeiten, bodenbearbeitungsarbeiten, landwirtschaftsarbeiten, lagerarbeiten, tischlerarbeiten, installationsarbeiten, transportarbeiten, maschinenführerarbeiten, holzindustriearbeiten, müllabfuhrarbeiten, maschinenführer, gartenarbeiten, reparaturarbeiten, erdarbeiten, montagearbeiten;

ART DER ARBEIT
Präzisionsarbeiten;
Weitere Informationen:
Merkmale
Handbekleidungstyp
Werkstatthandschuhe
Produkthauptfarbe
Grau, Weiß
Größe (spezifisch)
7
Zielgruppe
Erwachsener
Empfohlene Altersgruppe
Erwachsener
Geschlecht
Unisex
Saison
Winter
Schutzfunktion
Kratzresistent
Verstärkte Fingerspitzen
Ja
Abriebfest
Ja
Schmutzabweisend
Ja
Kältebeständig
Ja
Material
Material
Latex, Leder, Polyester
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,25*
  
Preis gilt ab 18.000 Paar
Mindestbestellmenge: 6 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Paar
€ 11,43*
€ 13,60
pro Paar
ab 12 Paar
€ 10,75*
€ 12,79
pro Paar
ab 24 Paar
€ 10,65*
€ 12,67
pro Paar
ab 30 Paar
€ 10,14*
€ 12,07
pro Paar
ab 36 Paar
€ 10,04*
€ 11,95
pro Paar
ab 48 Paar
€ 9,95*
€ 11,84
pro Paar
ab 60 Paar
€ 9,65*
€ 11,48
pro Paar
ab 120 Paar
€ 9,25*
€ 11,01
pro Paar
ab 360 Paar
€ 9,01*
€ 10,72
pro Paar
ab 18000 Paar
€ 8,25*
€ 9,82
pro Paar
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ejendals
7392626011168
ab € 8,24*
Ähnlich
Ejendals
7392626010628
ab € 7,69*
Ähnlich
Ejendals
7392626010635
ab € 7,68*
Ähnlich
Ejendals
7392626010642
ab € 7,83*
Ähnlich
Ejendals
7392626010659
ab € 7,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.