Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Bekleidung nach Berufsgruppen
>
Feuerwehrbekleidung
>
Schutzbekleidung
>
Handschuhe
>
Arbeitshandschuhe
>
Kälteschutzhandschuh
>
Artikel
Ejendals TEGERA 117 Werkstatthandschuhe Grau, Weiß Latex, Leder, Polyester
Menge:
Paar
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE0-76528394
Hersteller:
Ejendals
Herst.-Nr.:
7392626010635
EAN/GTIN:
7392626010635
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
EIGENSCHAFTEN
Verstärkte finger und daumen, verstärkter zeigefinger;
SCHÜTZT VOR/GEGEN
Verschleiß, fleischwunden, blasen, schürfwunden, kontakt mit kälte, kontakt mit schmutz;
VORRANGIGE ANWENDUNGSUMGEBUNGEN
Ganzjähriger gebrauch, im freien, kalte bereiche;
VORRANGIG VERWENDET IN DEN BRANCHEN
Automotive, transportation, building and construction, logistics, service, retail;
VORRANGIGE EINSATZGEBIETE
Militärarbeit, raumpflege, forstarbeiten, bauarbeiten, bodenbearbeitungsarbeiten, landwirtschaftsarbeiten, lagerarbeiten, tischlerarbeiten, installationsarbeiten, transportarbeiten, maschinenführerarbeiten, holzindustriearbeiten, müllabfuhrarbeiten, maschinenführer, gartenarbeiten, reparaturarbeiten, erdarbeiten, montagearbeiten;
ART DER ARBEIT
Präzisionsarbeiten;
Weitere Informationen:
Merkmale
Handbekleidungstyp
Werkstatthandschuhe
Produkthauptfarbe
Grau, Weiß
Größe (spezifisch)
9
Zielgruppe
Erwachsener
Empfohlene Altersgruppe
Erwachsener
Geschlecht
Unisex
Saison
Winter
Schutzfunktion
Kratzresistent
Verstärkte Fingerspitzen
Ja
Abriebfest
Ja
Schmutzabweisend
Ja
Kältebeständig
Ja
Material
Material
Latex, Leder, Polyester
... >
Persönliche Sicherheit & Schutz
>
Sicherheitsbekleidung
>
Handschutz
Weitere Suchbegriffe:
Mechaniker-Handschuhe
,
Mechanikerhandschuhe
,
Mechanische Schutzhandschuhe
,
Sicherheitshandschuh
,
Spezialschutzhandschuh
,
mechanischer Schutzhandschuh
,
Gartenhandschuh
,
Gartenhandschuhe
,
Isolierhandschuh
,
Kälteschutzhandschuh
,
Kälteschutzhandschuhe
,
Kühlhaushandschuh
,
Kühlhaushandschuhe
,
Lederhandschuh
,
Lederhandschuhe
,
Lederschutzhandschuh
,
Leder-Winterhandschuhe
,
Lederwinterhandschuh
,
Winter-Lederhandschuhe
,
Winterlederhandschuhe
,
Feinmechaniker-Handschuhe
,
Feinmechanikerhandschuhe
,
Montagehandschuh
,
Montagehandschuhe
,
Montageschutzhandschuh
,
Nylon-Handschuhe
,
Nylonhandschuh
,
Nylonhandschuhe
,
Polyester-Handschuhe
,
Handschuhe Synthetisch
,
Synthetikhandschuh
,
Synthetische Handschuhe
,
Thermohandschuh
,
Winter Handschuhe
,
Winterbauhandschuh
,
Winterbauhandschuhe
,
Winterhandschuh
,
Winterhandschuhe
,
Winterschutzhandschuh
,
ejendals montagehandschuh gr. 9
,
thermohandschuh
,
thermohandschuh gr. 9
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 7,70*
Preis gilt ab 3.000 Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 8,11* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 11,98*
€ 14,26
pro Paar
ab 2 Paar
€ 11,11*
€ 13,22
pro Paar
ab 5 Paar
€ 10,69*
€ 12,72
pro Paar
ab 10 Paar
€ 10,22*
€ 12,16
pro Paar
ab 20 Paar
€ 9,70*
€ 11,54
pro Paar
ab 25 Paar
€ 9,25*
€ 11,01
pro Paar
ab 50 Paar
€ 9,23*
€ 10,98
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 7,70*
€ 9,16
pro Paar
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ejendals TEGERA 117 Werkstatthandschuhe Grau, Weiß Latex, Leder, Polyester
Ejendals
7392626011168
ab € 8,22*
Ähnlich
Ejendals TEGERA 117 Werkstatthandschuhe Grau, Weiß Latex, Leder, Polyester
Ejendals
7392626010611
ab € 8,22*
Ähnlich
Ejendals TEGERA 117 Werkstatthandschuhe Grau, Weiß Latex, Leder, Polyester
Ejendals
7392626010628
ab € 7,70*
Ähnlich
Ejendals TEGERA 117 Werkstatthandschuhe Grau, Weiß Latex, Leder, Polyester
Ejendals
7392626010642
ab € 7,77*
Ähnlich
Ejendals TEGERA 117 Werkstatthandschuhe Grau, Weiß Latex, Leder, Polyester
Ejendals
7392626010659
ab € 7,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen