Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ejendals TEGERA 12910 Einweghandschuhe Blau PVC


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Ejendals TEGERA 12910 Einweghandschuhe Blau PVC
Ejendals TEGERA 12910 Einweghandschuhe Blau PVC
Artikel-Nr.:
     CIDE0-76528056
Hersteller:
     Ejendals
Herst.-Nr.:
     7392626074361
EAN/GTIN:
     7392626074361
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
EIGENSCHAFTEN
Extra lang, schutz gegen chemikalien;

SCHÜTZT VOR/GEGEN
Verätzungen, infektionskrankheiten, kontakt mit chemikalien, kontakt mit nässe, kontakt mit feuchtigkeit, kontakt mit öl und fett, kontakt mit schmutz;

VORRANGIGE ANWENDUNGSUMGEBUNGEN
Ölige und schmierige bereiche, schmutzige bereiche, ätzende umgebungen, bereiche mit chemischen gefahren, gesundheitsgefährdende bereiche, umgebungen mit mikrobiologischen gefahren, nasse bereiche, feuchte bereiche;

VORRANGIG VERWENDET IN DEN BRANCHEN
Agriculture, oil, gas, petrochemical, chemical, pulp and paper;

VORRANGIGE EINSATZGEBIETE
Meeresbauarbeiten, raumpflege, chemisch-technische arbeiten, fischereiindustriearbeiten, sanierungsarbeiten, papierindustriearbeiten, müllabfuhrarbeiten, chemische arbeiten, laborarbeiten, petrochemiearbeiten;

ART DER ARBEIT
Schwere Arbeiten ;
Weitere Informationen:
Merkmale
Handbekleidungstyp
Einweghandschuhe
Produkthauptfarbe
Blau
Größe (spezifisch)
10
Zielgruppe
Erwachsener
Empfohlene Altersgruppe
Erwachsener
Geschlecht
Unisex
Schutzfunktion
Chemikalienbeständig, Feuchtigkeitsbeständig, Wasserfest, Wasserdicht
Chemikalienbeständig
Ja
Schmutzabweisend
Ja
Feuchtigkeitsbeständig
Ja
Wasserfest
Ja
Material
Material
PVC
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Mindestbestellmenge: 6 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Paar
€ 16,36*
€ 19,47
pro Paar
ab 12 Paar
€ 15,86*
€ 18,87
pro Paar
ab 18 Paar
€ 15,69*
€ 18,67
pro Paar
ab 24 Paar
€ 15,38*
€ 18,30
pro Paar
ab 30 Paar
€ 14,44*
€ 17,18
pro Paar
ab 60 Paar
€ 14,19*
€ 16,89
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 12,38*
€ 14,73
pro Paar
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ejendals
7392626074385
ab € 12,39*
Ähnlich
Ejendals
7392626074392
ab € 12,35*
Ähnlich
Ejendals
7392626074408
ab € 12,34*
Ähnlich
Ejendals
7392626074378
ab € 12,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.