Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Fenster, Türen, Tore
>
Fenstertechnik
>
Insektenschutz
>
Fenster Insektenschutzrahmen
>
Artikel
TESA Insect Stop Montageband 5,6 m
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE0-78347941
Hersteller:
tesa
Herst.-Nr.:
55387-00020-00
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Fenster Insektenschutzrahmen
Insektenschutz-Fensterrahmen
Insektenschutzfenster
Fenstergewebe
Das selbstklebende Klettband Comfort ermöglicht das komfortable Befestigen von tesa® Insect Stop Fliegengittern. Es besitzt die typische, überlegene tesa®-Klebetechnologie und sorgt so für einen sicheren Halt auf allen Fensterrahmen, die aus Aluminium, PVC oder Holz gefertigt werden.
Das hochwertige Klettband lässt sich mühelos anbringen und spurlos ablösen. Damit das Klettband seine volle Haltekraft entfalten kann, sollten Sie vor der Anwendung den Untergrund gemäß der Produktbeschreibung gründlich reinigen.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl
1
Merkmale
Produkttyp
Montageband
Produktfarbe
Weiß
Länge (m)
5.6 m
Vorgesehene Verwendung
Indoor
... >
Bauwerkzeuge & -verbrauchsmaterialien
>
Befestigungselemente
>
Montagebänder & -etiketten
Weitere Suchbegriffe:
Fliegen Draht
,
Fliegendraht
,
Fliegengaze
,
Fliegengitter
,
Insektengewebe
,
Insektengitter
,
Haken- und Flauschband
,
Haken- und Schlaufenband
,
Klettband
,
Klettstreifen
,
Klettverschluss
,
Kabelbinderklett
,
Klett-Kabelbinder
,
Klettbinder
,
Klettkabelbinder
,
Klettverschlusskabelbinder
,
klettband tesa
,
klettband
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 4,98*
Preis gilt ab 7.500 Stück
1 Stück enthält 5,6 Meter (ab € 0,89465* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,73*
€ 8,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,50*
€ 7,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
ab 3168 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TESA 55672-00021 Insektenabwehrmittel Für die Nutzung im Innenbereich geeignet Für die Nutzung im Außenbereich geeignet Schwarz
tesa
55672-00021
ab € 4,44*
Sonstiges
TESA 55680-00 Moskitonetz Fenster Weiß
tesa
55680-00000-02
ab € 6,89*
Sonstiges
TESA 55680-01 Moskitonetz Fenster Anthrazit
tesa
55680-00001-02
ab € 6,87*
Sonstiges
TESA Insect Stop Moskitonetz Fenster Grau
tesa
55671-00021-03
ab € 3,63*
Sonstiges
TESA Insect Stop Moskitonetz Fenster Grau
tesa
55670-00021-03
ab € 3,13*
Sonstiges
TESA Insect Stop Moskitonetz Fenster Weiß
tesa
55670-00020-03
ab € 3,14*
Sonstiges
TESA Insect Stop Moskitonetz Fenster Weiß
tesa
55671-00020-03
ab € 3,92*
Sonstiges
TESA Insect Stop Moskitonetz Fenster Weiß
tesa
55672-00020-03
ab € 4,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen