Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TESA 57371-00002-06 Tonbandkassette 33 m Transparent


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
TESA 57371-00002-06 Tonbandkassette 33 m Transparent
TESA 57371-00002-06 Tonbandkassette 33 m Transparent
Artikel-Nr.:
     52NSZ-31607-00
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     57371-00002-06
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Büroklebeband
Klebefilm
PP-Klebeband
PP-Packband
Weitere Informationen:
Merkmale
Länge (m)
33 m
Produktfarbe
Transparent
Reißfest
Ja
Adhäsion
Stark
Technische Details
Enthält nicht
Lösungsmittel
Gewicht und Abmessungen
Breite
15 mm
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 52NSZ
115
10
pro Rolle
€ 4,95*
ab € 0,80*
€ 1,05*
10
pro Rolle
€ 5,50*
ab € 0,765*
€ 1,10*
17 Tage
nicht lagernd
12
pro Packung
€ 5,87*
ab € 6,85*
€ 8,43*
1 Tag
313
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 6,59*
€ 8,64*
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 6,64*
€ 8,67*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 52NSZ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Rollen
€ 1,05*
€ 1,25
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 0,98*
€ 1,17
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 0,97*
€ 1,15
pro Rolle
ab 200 Rollen
€ 0,94*
€ 1,12
pro Rolle
ab 30000 Rollen
€ 0,80*
€ 0,95
pro Rolle
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Rollen
Mindestbestellmenge: 10 Rollen ( entspricht € 10,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 52NSZ
Versand: Lager 52NSZ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52NSZ
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 4,95*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Soennecken
5844
ab € 2,26*
Ähnlich
tesa
57370-00002-11
ab € 0,214*
Ähnlich
tesa
57379-00002-01
ab € 1,43167*
Ähnlich
tesa
57401-00002-03
ab € 0,23167*
Ähnlich
tesa
57403
ab € 9,62*
Ähnlich
tesa
57404-00002-04
ab € 0,33*
Ähnlich
tesa
57405
ab € 0,87875*
Ähnlich
tesa
57406-00002-01
ab € 1,44*
Ähnlich
tesa
57726-00000-02
ab € 11,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.