Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher T 9/1 Bp 500 W Trommel-Vakuum Trocken Staubbeutel 9 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kärcher T 9/1 Bp 500 W Trommel-Vakuum Trocken Staubbeutel 9 l
Kärcher T 9/1 Bp 500 W Trommel-Vakuum Trocken Staubbeutel 9 l
Kärcher T 9/1 Bp 500 W Trommel-Vakuum Trocken Staubbeutel 9 l
Artikel-Nr.:
     CIDE0-78478021
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     1.528-133.0
EAN/GTIN:
     4054278680354
Suchbegriffe:
Akku-Handsauger
Akku-Handstaubsauger
Akku-Sauger
Akku-Staubsauger
Hotelgewerbe, Einzelhandel, aber auch Gebäudereiniger oder Transportunternehmen profitieren besonders von geringem Arbeitsgeräusch, kabelloser Flexibilität und hervorragender Reinigungsqualität unseres Akkusaugers T 9/1 Bp. Im Vergleich zu netzbetriebenen Trockensaugern kann er so deutlich flexibler zur Reinigung von Hotelzimmern, in Ladenlokalen oder zur schnellen Zwischenreinigung eines Fahrzeugs eingesetzt werden, als dies bei netzbetriebenen Trockensaugern der Fall ist. Dabei überzeugt er dank des kraftvollen Kärcher Battery Power+-Akkus mit ebenbürtiger Saugkraft, erstklassigen Reinigungsergebnissen und großer Ausdauer. Die Lieferung erfolgt inklusive umfangreichen Zubehörs und reißfester Vliesfiltertüte, die im Vergleich zu herkömmlichen Papierfiltern die doppelte Menge Schmutz aufnehmen kann. Bitte beachten Sie bei Ihrer Bestellung, dass bei dieser Geräteversion der Akku sowie das zugehörige Schnellladegerät separat zu bestellen sind.

eco!efficiency-Modus
Die eco!efficiency-Stufe reduziert Energiebedarf und Lautstärke des Geräts und verlängert die Akkulaufzeit.

Ergonomischer Krümmer
Der ergonomische Krümmer liegt gut in der Hand und erlaubt ermüdungsfreies Arbeiten über längere Zeiträume.

Ergonomischer Tragegriff
Der ergonomische Tragegriff mit Saugrohraufnahme garantiert einen einfachen und bequemen Transport des Geräts samt Zubehör.
Weitere Informationen:
Energie
Maximale Eingangsleistung
500 W
Energiequelle
Batterie/Akku
Batteriekapazität
7.5 Ah
Akku-/Batteriespannung
36 V
Betriebsdauer
64 min
Ergonomie
Tragegriff(e)
Ja
Design
Typ
Trommel-Vakuum
Reinigungsart
Trocken
Staubbehälter Typ
Staubbeutel
Staubkapazität
9 l
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Schlauchtyp
Teleskopisch
Schlauchlänge
2 m
Leistungen
Schmutztrennungsmethode
Filterung
Vorgesehene Verwendung
Professionell
Reinigen der Oberflächen
Teppich, Harter Boden
Geräuschpegel
59 dB
Waschbarer Filter
Ja
Vakuum
21 kPa
Luftstrom
40 l/s
Lieferumfang
Fugendüse
Ja
Bodendüse Reinigungsbreite
270 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
325 mm
Tiefe
420 mm
Höhe
382 mm
Gewicht (ohne Zubehör)
4600 g
Paketgewicht
8200 g
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 271,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 361,09*
€ 429,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 358,03*
€ 426,06
pro Stück
ab 3 Stück
€ 348,88*
€ 415,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 318,31*
€ 378,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 297,06*
€ 353,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 271,61*
€ 323,22
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kärcher
2.042-022.0
ab € 185,72*
Zubehör
Kärcher
2.445-043.0
ab € 169,21*
Zubehör
Kärcher
6.902-072.0
ab € 5,05*
Zubehör
Kärcher
2.445-054.0
ab € 89,43*
Zubehör
Kärcher
2.445-071.0
ab € 400,14*
Zubehör
Kärcher
6.902-083.0
ab € 3,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.