Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

A Forged Tool 07210038 Hammer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
A Forged Tool 07210038 Hammer
A Forged Tool 07210038 Hammer
Artikel-Nr.:
     CIDE0-79093701
Hersteller:
     A Forged Tool
Herst.-Nr.:
     07210038
EAN/GTIN:
     5035048441282
Suchbegriffe:
Elektro-Bohrhammer
Elektro-Kombihammer
Elektrobohrhammer
Elektrokombihammer
Elektropneumatischer Kombihammer Dewalt D25413K
- Leistung: 1.000 W Leerlaufdrehzahl: 0 - 820 U/min. Schläge pro Minute: 0 - 4.700 U/min.
- Schlagkraft (EPTA 05/2009): 4,2 J. Werkzeugaufnahme: SDS-Plus. Gewicht: 4,2 kg
- Die aktive Vibrationskontrolle und der schwimmender Haltegriff sorgen für ein sehr niedriges Vibrationsniveau und mehr Komfort.
- Ideal zum Bohren von Verankerungen und für Bohrungen in beton und Ziegelsteinwänden von 6 bis 32 mm Durchmesser.
- Ausgezeichnetes Gewichts-/Leistungsverhältnis.
- Der Artikel ist auch unter den folgenden Namen bekannt: Bohrhammer, Abbruchhammer.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
400 mm
Tiefe
480 mm
Höhe
120 mm
Gewicht
6800 g
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 455,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 492,21*
€ 585,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 487,01*
€ 579,54
pro Stück
ab 3 Stück
€ 486,59*
€ 579,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 467,49*
€ 556,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 460,36*
€ 547,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 455,75*
€ 542,34
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DeWalt
DT60330-QZ
ab € 7,58*
Zubehör
Bosch
2609390394
ab € 6,71*
Zubehör
Bosch
2608550613
ab € 32,03*
Zubehör
Bosch
2608550615
ab € 55,47*
Zubehör
Bosch
2608550076
ab € 37,08*
Zubehör
Bosch
2608550077
ab € 45,57*
Zubehör
Bosch
2607000982
ab € 10,43*
Zubehör
Bosch
2608550057
ab € 15,20*
Zubehör
Bosch
2608598110
ab € 24,03*
Zubehör
Bosch
2608690101
ab € 12,00*
Zubehör
Bosch
2609390576
ab € 6,68*
Zubehör
Bosch
2608596157
ab € 4,08*
Zubehör
Alpen
500007100
ab € 22,80*
Zubehör
DeWalt
DWH201D-XJ
ab € 54,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.