Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klein Tools VDV211-063 Kabel-Crimper Crimpwerkzeug Schwarz, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klein Tools VDV211-063 Kabel-Crimper Crimpwerkzeug Schwarz, Gelb
Klein Tools VDV211-063 Kabel-Crimper Crimpwerkzeug Schwarz, Gelb
Klein Tools VDV211-063 Kabel-Crimper Crimpwerkzeug Schwarz, Gelb
Klein Tools VDV211-063 Kabel-Crimper Crimpwerkzeug Schwarz, Gelb
Klein Tools VDV211-063 Kabel-Crimper Crimpwerkzeug Schwarz, Gelb
Klein Tools VDV211-063 Kabel-Crimper Crimpwerkzeug Schwarz, Gelb
Klein Tools VDV211-063 Kabel-Crimper Crimpwerkzeug Schwarz, Gelb
Klein Tools VDV211-063 Kabel-Crimper Crimpwerkzeug Schwarz, Gelb
Klein Tools VDV211-063 Kabel-Crimper Crimpwerkzeug Schwarz, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE0-79373647
Hersteller:
     Klein Tools
Herst.-Nr.:
     VDV211-063
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
BNC-Crimpzange
Cinchstecker-Crimpzange
Koaxcrimpzange
Koaxialkabel-Crimpzange
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Crimpwerkzeug
Produktfarbe
Schwarz, Gelb
Material
Zink
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
159 mm
Gewicht
500 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 66,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,49*
€ 104,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,29*
€ 100,31
pro Stück
ab 3 Stück
€ 83,41*
€ 99,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,82*
€ 94,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,88*
€ 92,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,52*
€ 79,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.