Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Franken ECO-UMTFG12R Kreidetafel Aluminium, Schwarz Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Franken ECO-UMTFG12R Kreidetafel Aluminium, Schwarz Aluminium
Franken ECO-UMTFG12R Kreidetafel Aluminium, Schwarz Aluminium
Artikel-Nr.:
     CIDE0-79577677
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     ECO-UMTFG12R
EAN/GTIN:
     4016946186698
Suchbegriffe:
Filz-Pinnwand
Filzpinnwand
Filztafel
Filzwand
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl
1
Merkmale
Produktfarbe
Aluminium, Schwarz
Material
Aluminium
Plattengröße (B x T)
1200 x 750 mm
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 176,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 228,11*
€ 271,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 218,12*
€ 259,56
pro Stück
ab 4 Stück
€ 213,66*
€ 254,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 186,56*
€ 222,01
pro Stück
ab 6 Stück
€ 183,87*
€ 218,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 178,31*
€ 212,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 176,74*
€ 210,32
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Franken
UMMK
ab € 90,18*
Zubehör
Franken
UMK
ab € 111,91*
Zubehör
Franken
UMMSB
ab € 60,24*
Zubehör
Franken
UMZ 1020 04
ab € 6,88*
Zubehör
Franken
UMZ 1020 05
ab € 6,96*
Zubehör
Franken
UMZ 1020 07
ab € 6,95*
Zubehör
Franken
UMZ 1020 09
ab € 6,94*
Zubehör
Franken
UMZ 1020 18
ab € 6,87*
Zubehör
Franken
UMZ 1020 19
ab € 6,91*
Zubehör
Franken
UMZ 1020 99
ab € 6,87*
Zubehör
Franken
UMZ 1119 04
ab € 10,53*
Zubehör
Franken
UMZ 1119 09
ab € 10,74*
Zubehör
Franken
UMZ 1119 99
ab € 9,56*
Zubehör
Franken
UMZ 20 99
ab € 15,41*
Zubehör
Franken
UMZ W
ab € 5,42*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.