Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Franken UMZ W Tafelzubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Franken UMZ W Tafelzubehör
Franken UMZ W Tafelzubehör
Artikel-Nr.:
     690-750016
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     UMZ W
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kommunikations-Karten
Kommunikationskarte
Moderations-Karten
Moderationskarten
Moderationskarte. Werkstoff: 100% Altpapier. Flächenmasse des Papiers: 170 g/qm.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
280 mm
Verpackungstiefe
430 mm
Verpackungshöhe
4 mm
Paketgewicht
279 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
250 mm
Tiefe
420 mm
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Material
Papier
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
167
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 5,44*
€ 8,18*
2 Tage
117
1
pro Paket
€ 2,90*
ab € 5,69*
€ 8,59*
10 Tage
167
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 5,88*
€ 8,86*
1
pro Packung
€ 6,95*
ab € 5,92*
€ 9,17*
1 Tag
111
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 6,25*
€ 9,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,18*
€ 9,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,93*
€ 9,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,42*
€ 8,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,16*
€ 8,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Herma
5074
ab € 5,67*
Zubehör
Herma
4386
ab € 5,76*
Zubehör
Herma
2253
ab € 2,17*
Zubehör
Herma
2251
ab € 2,18*
Zubehör
Herma
2255
ab € 2,16*
Zubehör
Herma
2254
ab € 2,20*
Zubehör
Herma
2256
ab € 2,27*
Zubehör
Herma
2252
ab € 2,17*
Zubehör
Herma
2250
ab € 2,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.