Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HERMA 12926 selbstklebendes Etikett Schwarz, Rot, Weiß Rund Entfernbar 20 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hinweisetiketten Herma Hinweisaufkleber Corona 12926
Hinweisetiketten Herma Hinweisaufkleber Corona 12926
Hinweisetiketten Herma Hinweisaufkleber Corona 12926
Hinweisetiketten Herma Hinweisaufkleber Corona 12926
Hinweisetiketten Herma Hinweisaufkleber Corona 12926
Artikel-Nr.:
     CIDE0-79687941
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     12926
EAN/GTIN:
     4008705129268
Suchbegriffe:
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Hinweisschild Händeschütteln vermei...
Händeschütteln vermeiden Hinweissch...
Mit einem Lächeln schützt man sich selbst und andere. Mit dem Hinweisaufkleber "Händeschütteln verboten" machen Sie ganz einfach darauf aufmerksam, dass Sie auf das Begrüßungs- und Verabschiedungsritual verzichten. Das selbstklebende Verbotszeichen aus robuster Folie ist wasser-, Öl und Schmutz abweisend, wieder abziehbar, hochwertig bedruckt. Die runden Aufkleber mit einem Ø 10 cm sind einfach und schnell angebracht und halten sicher auf glatten und sauberen Flächen, wie Türen und Schaufenstern. Ideal für die Verwendung im Büro, Restaurant, Ladengeschäft, Hotel, in öffentlichen Einrichtungen, Artzpraxen uvm. Zur korrekten Einhaltung notwendiger Schutz- und Vorsichtsmaßnahmen gegen das Coronavirus / COVID-19 und anderen übertragbaren Infektionen.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Aufkleber pro Satz
20 Stück(e)
Haftetiketten pro Blatt
4 Stück(e)
Medienanzahl pro Paket
5 Blätter
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
100 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Rot, Weiß
Form
Rund
Klebetyp
Entfernbar
Oberflächentyp
Matte
Wetterfestigkeit
Ja
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,77*
€ 12,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,57*
€ 12,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,80*
€ 11,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,49*
€ 11,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,92*
€ 10,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,17*
€ 8,53
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Herma
12918
ab € 7,17*
Ähnlich
Herma
12919
ab € 7,16*
Ähnlich
Herma
12920
ab € 7,16*
Ähnlich
Herma
12921
ab € 7,17*
Ähnlich
Herma
12923
ab € 6,66*
Ähnlich
Herma
12924
ab € 7,25*
Ähnlich
Herma
12925
ab € 7,16*
Ähnlich
Herma
12927
ab € 7,18*
Ähnlich
Herma
12928
ab € 7,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.