Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HERMA 12927 selbstklebendes Etikett Blau, Weiß Rund Entfernbar 20 Stück(e)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hinweisetiketten Herma Hinweisaufkleber Corona 12927
Hinweisetiketten Herma Hinweisaufkleber Corona 12927
Hinweisetiketten Herma Hinweisaufkleber Corona 12927
Hinweisetiketten Herma Hinweisaufkleber Corona 12927
Hinweisetiketten Herma Hinweisaufkleber Corona 12927
Artikel-Nr.:
     CIDE0-79687996
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     12927
EAN/GTIN:
     4008705129275
Suchbegriffe:
Gebotsschilder Praxisbewährt
Hinweisschild Hände waschen
Hände waschen Hinweisschild
Corona Hinweisschild
Hinweisaufkleber mit Gebotszeichen "Hände waschen". Denn richtiges und regelmäßigegs Händewaschen schützt vor Keimen und Bakterien. Die selbstklebenden Schilder aus robuster Folie sind wasser-, Öl und Schmutz abweisend, wieder abziehbar, hochwertig bedruckt und helfen bei der korrekten Einhaltung notwendiger Schutz- und Vorsichtsmaßnahmen gegen das Coronavirus / COVID-19 und anderen übertragbaren Infektionen. Die runden Aufkleber mit einem Ø 10 cm sind einfach und schnell angebracht und halten sicher auf glatten und sauberen Flächen, wie Türen, Fenstern und in sanitären Anlagen. Ideal für die Verwendung im Hotel, Restaurant, in Firmen, Fitnessstudios, öffentlichen Einrichtungen, Artzpraxen uvm.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Aufkleber pro Satz
20 Stück(e)
Haftetiketten pro Blatt
4 Stück(e)
Medienanzahl pro Paket
5 Blätter
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
100 mm
Merkmale
Produktfarbe
Blau, Weiß
Form
Rund
Klebetyp
Entfernbar
Oberflächentyp
Matte
Wetterfestigkeit
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,3605* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,81*
€ 12,86
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,60*
€ 12,61
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,86*
€ 11,73
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,52*
€ 11,33
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,97*
€ 10,67
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,21*
€ 8,58
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Herma
12918
ab € 7,20*
Ähnlich
Herma
12919
ab € 7,20*
Ähnlich
Herma
12920
ab € 7,18*
Ähnlich
Herma
12921
ab € 7,17*
Ähnlich
Herma
12923
ab € 6,70*
Ähnlich
Herma
12924
ab € 7,21*
Ähnlich
Herma
12925
ab € 7,19*
Ähnlich
Herma
12926
ab € 7,17*
Ähnlich
Herma
12928
ab € 7,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.