Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HERMA 12918 selbstklebendes Etikett Rechteck Entfernbar Schwarz, Rot, Gelb 15 Stück(e)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bodenmarkierungssymbole Herma Hinweisaufkleber Corona 12918
Bodenmarkierungssymbole Herma Hinweisaufkleber Corona 12918
Bodenmarkierungssymbole Herma Hinweisaufkleber Corona 12918
Bodenmarkierungssymbole Herma Hinweisaufkleber Corona 12918
Bodenmarkierungssymbole Herma Hinweisaufkleber Corona 12918
Artikel-Nr.:
     CIDE0-79687955
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     12918
EAN/GTIN:
     4008705129183
Suchbegriffe:
Bitte Abstand halten Bodenmarkierun...
Bodenmarkierung Abstand halten
Mehrzwecketikett
Multifunktionsetikett
Fußbodenaufkleber aus robuster Folie, wasser-, Öl und Schmutz abweisend, wieder abziehbar, hochwertig bedruckt mit Piktogramm und Text "Bitte Abstand halten". 3 Aufkleber auf einem Bogen - nebeneinander geklebt circa 90 cm breit (abhängig vom Abstand zwischen den Aufklebern). Somit sind die Hinweis-Aufkleber zur Einhaltung von einem Mindestabstand flexibel einsetzbar und lassen sich auf die Räumlichkeiten/Anwendung anpassen. Die Bodenmarkierung ist einfach und schnell aufgeklebt und haftet sicher auf glatten und sauberen Fußböden und Fliesen. Ideal für die Verwendung im Ladengeschäft, Hotel, Restaurant, in Firmen, öffentlichen Einrichtungen, Artzpraxen uvm. Zur korrekten Einhaltung notwendiger Schutz- und Vorsichtsmaßnahmen gegen das Coronavirus / COVID-19 und anderen übertragbaren Infektionen sowie zur Wahrung der Diskretion in Banken, Apotheken, uvm.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Aufkleber pro Satz
15 Stück(e)
Haftetiketten pro Blatt
3 Stück(e)
Medienanzahl pro Paket
5 Blätter
Gewicht und Abmessungen
Breite
297 mm
Höhe
70 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Rot, Gelb
Form
Rechteck
Klebetyp
Entfernbar
Oberflächentyp
Matte
Wetterfestigkeit
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 15 Stück (ab € 0,48* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,84*
€ 12,90
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,74*
€ 12,78
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,87*
€ 11,75
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,53*
€ 11,34
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,98*
€ 10,69
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,20*
€ 8,57
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Herma
12919
ab € 7,20*
Ähnlich
Herma
12920
ab € 7,18*
Ähnlich
Herma
12921
ab € 7,17*
Ähnlich
Herma
12923
ab € 6,70*
Ähnlich
Herma
12924
ab € 7,21*
Ähnlich
Herma
12925
ab € 7,19*
Ähnlich
Herma
12926
ab € 7,17*
Ähnlich
Herma
12927
ab € 7,21*
Ähnlich
Herma
12928
ab € 7,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.