Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HERMA 12925 selbstklebendes Etikett Rot, Weiß Rund Entfernbar 20 Stück(e)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hinweisetiketten Herma Hinweisaufkleber Corona 12925
Hinweisetiketten Herma Hinweisaufkleber Corona 12925
Hinweisetiketten Herma Hinweisaufkleber Corona 12925
Hinweisetiketten Herma Hinweisaufkleber Corona 12925
Hinweisetiketten Herma Hinweisaufkleber Corona 12925
Artikel-Nr.:
     CIDE0-79687957
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     12925
EAN/GTIN:
     4008705129251
Suchbegriffe:
Gebotsschilder Praxisbewährt
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Bitte Abstand halten Hinweisschild
Abstand halten: damit schützen Sie sich und andere. Selbstklebende Sicherheitshinweise aus robuster Folie, wasser-, Öl und Schmutz abweisend, wieder abziehbar, hochwertig bedruckt mit Signalfarbe Rot. Die runden Aufkleber mit einem Ø 10 cm sind einfach und schnell angebracht und halten sicher auf glatten und sauberen Flächen, wie Fußböden, Türen, Schaufenstern, in sanitären Anlagen, auf Fliesen, Schr änken und Wänden. Ideal für die Verwendung im Ladengeschäft, Hotel, Restaurant, in Firmen, öffentlichen Einrichtungen, Artzpraxen uvm. Zur korrekten Einhaltung notwendiger Schutz- und Vorsichtsmaßnahmen gegen das Coronavirus / COVID-19 und anderen übertragbaren Infektionen sowie zur Wahrung der Diskretion in Banken, Apotheken, uvm.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Aufkleber pro Satz
20 Stück(e)
Haftetiketten pro Blatt
4 Stück(e)
Medienanzahl pro Paket
5 Blätter
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
100 mm
Merkmale
Produktfarbe
Rot, Weiß
Form
Rund
Klebetyp
Entfernbar
Oberflächentyp
Matte
Wetterfestigkeit
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,3595* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,83*
€ 12,89
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,73*
€ 12,77
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,86*
€ 11,73
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,52*
€ 11,33
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,08*
€ 10,81
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,19*
€ 8,56
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Herma
12918
ab € 7,20*
Ähnlich
Herma
12919
ab € 7,20*
Ähnlich
Herma
12920
ab € 7,18*
Ähnlich
Herma
12921
ab € 7,17*
Ähnlich
Herma
12923
ab € 6,70*
Ähnlich
Herma
12924
ab € 7,21*
Ähnlich
Herma
12926
ab € 7,17*
Ähnlich
Herma
12927
ab € 7,21*
Ähnlich
Herma
12928
ab € 7,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.