Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HERMA 12921 selbstklebendes Etikett Rot, Weiß Rund Entfernbar 5 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hinweisetiketten Herma Hinweisaufkleber Corona 12921
Hinweisetiketten Herma Hinweisaufkleber Corona 12921
Hinweisetiketten Herma Hinweisaufkleber Corona 12921
Hinweisetiketten Herma Hinweisaufkleber Corona 12921
Hinweisetiketten Herma Hinweisaufkleber Corona 12921
Artikel-Nr.:
     832B-337323
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     12921
EAN/GTIN:
     4008705129213
Suchbegriffe:
Gebotsschilder Praxisbewährt
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Bitte Abstand halten Hinweisschild
Abstand halten: damit schützen Sie sich und andere. Selbstklebende Schilder aus robuster Folie, wasser-, Öl und Schmutz abweisend, wieder abziehbar, hochwertig bedruckt mit Signalfarbe Rot und Text "Bitte Ab stand halten". Die runden Aufkleber mit einem Ø 20 cm sind einfach und schnell angebracht und halten sicher auf glatten und sauberen Flächen, wie Fußböden, Türen, Schaufenstern, in sanitären Anlagen, auf Fliesen, Schränken und Wänden. Ideal für die Verwendung im Ladengeschäft, Hotel, Restaurant, in Firmen, öffentlichen Einrichtungen, Artzpraxen uvm. Zur korrekten Einhaltung notwendiger Schutz- und Vorsichtsmaßnahmen gegen das Coronavirus / COVID-19 und anderen übertragbaren Infektionen sowie zur Wahrung der Diskretion in Banken, Apotheken, uvm.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Aufkleber pro Satz
5 Stück(e)
Haftetiketten pro Blatt
1 Stück(e)
Medienanzahl pro Paket
5 Blätter
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
200 mm
Merkmale
Produktfarbe
Rot, Weiß
Form
Rund
Klebetyp
Entfernbar
Oberflächentyp
Matte
Wetterfestigkeit
Ja
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
pro Stück
€ 6,78*
ab € 7,17*
€ 10,74*
12 Tage
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 7,17*
€ 10,77*
9 Tage
2
pro Packung
€ 5,87*
ab € 7,52*
€ 11,28*
4 Tage
1
pro Stück
€ 1,00*
ab € 14,01*
€ 19,69*
4 Tage
2
pro Paket
€ 7,90*
ab € 8,89*
€ 20,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,74*
€ 12,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,48*
€ 12,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,72*
€ 11,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,38*
€ 11,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,95*
€ 10,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,17*
€ 8,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Herma
12918
ab € 7,20*
Ähnlich
Herma
12919
ab € 7,20*
Ähnlich
Herma
12920
ab € 7,18*
Ähnlich
Herma
12923
ab € 6,70*
Ähnlich
Herma
12924
ab € 7,21*
Ähnlich
Herma
12925
ab € 7,19*
Ähnlich
Herma
12926
ab € 7,17*
Ähnlich
Herma
12927
ab € 7,21*
Ähnlich
Herma
12928
ab € 7,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.