Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN USB-DVI-Dual-Link-Cat-5-KVM-Extender (1024 x 768 bei 60 m)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ATEN USB-DVI-Dual-Link-Cat-5-KVM-Extender (1024 x 768 bei 60 m)
ATEN USB-DVI-Dual-Link-Cat-5-KVM-Extender (1024 x 768 bei 60 m)
ATEN USB-DVI-Dual-Link-Cat-5-KVM-Extender (1024 x 768 bei 60 m)
ATEN USB-DVI-Dual-Link-Cat-5-KVM-Extender (1024 x 768 bei 60 m)
Artikel-Nr.:
     CIDE0-79961460
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     CE602-AT-G
EAN/GTIN:
     4710423772434
Suchbegriffe:
DVI Extender
DVI Verlängerung
KVM Extender
dvi extender aten
Die CE602 ist eine KVM-Verlängerung mit USB-Anschlüssen, für Dual Link DVI-Grafik und serielle RS-232-Funktionalität. Sie ermöglicht den Zugriff auf ein Computersystem von einer entfernten Konsole (USB-Tastatur, -Maus und Monitor) aus. Da sie den Zugriff auf ein Computersystem über eine entfernte Konsole ermöglicht, ist die CE602 die ideale Wahl für Installationen, wo die Konsole an einem gut zugänglichen, die Systemeinheit jedoch an einem sicheren Ort aufgestellt werden soll - z.B. vom Staub und Schmutz der Fertigungsanlage oder dem rauhen Umfeld einer Baustelle entfernt. So können Sie Ihre Systemkomponenten über große Entfernungen verteilen.
1x CE602L DVI-KVM-Verlängerung (lokales Gerät)
1x CE602R DVI-KVM-Verlängerung (Gerät für Gegenstelle)
1x 2L-7D02UD DVI-D Dual Link-KVM-Kabelset mit USB-Steckern, 1,8m
2x 0AD8-1605-24M1 Netzteile
1x Montagekit
1x Benutzerhandbuch
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Breite des Versandkartons
342 mm
Höhe des Versandkartons
232 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
98 mm
Verpackungstiefe
325 mm
Verpackungshöhe
210 mm
Paketgewicht
1879 g
Energie
Netzteil Ausgangsspannung
5 V
Sender
Transmitter-Video-Anschlusstyp
DVI-D
Transmitter lokaler Tastatur-/Maus-Anschlusstyp
USB
Anzahl RJ-45-Anschlüsse (Sender)
2
Merkmale
Typ
Sender und Empfänger
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
60 m
unterstütze Kabeltypen
Cat5, Cat5e
Rack-Einbau
Ja
Auflösung (maximal, digital)
2560 x 1600 Pixel
Unterstütze Auflösung
2560 x 1600, 1024 x 768
Produktfarbe
Schwarz
Material
Metall
LED-Anzeigen
Link, Leistung
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Schnellinstallationsanleitung
Ja
Technische Details
Gewicht
1640 g
Empfänger
Empfänger lokaler Video-Anschlusstyp
DVI-D
Empfänger lokale Tastatur/Maus-Anschlusstyp
USB
Anzahl RJ-45-Anschlüsse (Empfänger)
2
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 80 %
Gewicht und Abmessungen
Breite des Senders
202 mm
Tiefe des Senders
85.4 mm
Höhe des Senders
25 mm
Gewicht Transmitter
480 g
Breite des Empfängers
202 mm
Tiefe des Empfängers
86.5 mm
Höhe des Empfängers
25 mm
Empfängergewicht
480 g
Weitere Suchbegriffe: dvi extender, dvi verlängerung 60m
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 332,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 384,77*
€ 457,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 384,32*
€ 457,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 369,34*
€ 439,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 361,45*
€ 430,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 332,11*
€ 395,21
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ROLINE
21.15.2801
ab € 2,87*
Zubehör
ROLINE
21.15.2802
ab € 4,18*
Zubehör
ROLINE
21.15.2803
ab € 4,66*
Zubehör
ROLINE
21.15.2805
ab € 6,64*
Zubehör
Aten
2L-7D02DH
ab € 35,14*
Zubehör
Aten
CS1784A-AT-G
ab € 162,50*
Zubehör
Aten
CS1644A-AT-G
ab € 329,62*
Zubehör
Aten
CS1782A
ab € 113,35*
Zubehör
Aten
CE600
ab € 260,97*
Zubehör
Aten
CS1642A
ab € 366,96*
Zubehör
Aten
CE610A-AT-G
ab € 669,15*
Zubehör
Aten
2L-7D02UD
ab € 21,10*
Zubehör
Aten
2L-7D03UD
ab € 34,07*
Zubehör
Aten
2L-7D05UD
ab € 53,27*
Zubehör
Aten
2L-7D02U
ab € 13,60*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.