Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REV 2620011110 Taschenlampe Schwarz, Rot Magnetische Befestigung Taschenlampe LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
REV 2620011110 Taschenlampe Schwarz, Rot Magnetische Befestigung Taschenlampe LED
REV 2620011110 Taschenlampe Schwarz, Rot Magnetische Befestigung Taschenlampe LED
Artikel-Nr.:
     CIDE0-80204275
Hersteller:
     REV Ritter
Herst.-Nr.:
     2620011110
EAN/GTIN:
     4048599114315
Suchbegriffe:
Akku-Strahler
Akkulampe
Akkuleuchte
Arbeitslampe
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Energieeffizienzklasse (alt)
A+
Energie
Aufladequelle
USB
Akku-/Batteriebetriebsdauer
1 h
Design
Taschenlampen Typ
Magnetische Befestigung Taschenlampe
Produktfarbe
Schwarz, Rot
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Klappgriff
Ja
Magnet
Ja
Lieferumfang
USB-Ladegerät enthalten
Ja
Beleuchtung
Lampentyp
LED
Anzahl Lampe(n)
1 Lampen
Anzahl der Leistungsstufen
3
Lampenleistung
10 W
Lampenlebensdauer
30000 h
Lichtleistung
1000 lm
Farbtemperatur
6500 K
Gewicht und Abmessungen
Breite
120 mm
Tiefe
170 mm
Höhe
40 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,80*
€ 35,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,22*
€ 34,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,71*
€ 31,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,78*
€ 30,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,15*
€ 29,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,04*
€ 25,04
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
REV Ritter
2620011210
ab € 11,61*
Sonstiges
REV Ritter
2620011610
ab € 25,45*
Sonstiges
EverFlourish
699-S8
ab € 25,95*
Sonstiges
REV Ritter
2620012110
ab € 32,45*
Sonstiges
REV Ritter
2610100150
ab € 71,62*
Sonstiges
EverFlourish
6998
ab € 13,27*
Sonstiges
REV Ritter
2620011710
ab € 39,94*
Sonstiges
REV Ritter
2610100220
ab € 62,48*
Sonstiges
Perel
LEDA251NW
ab € 29,29*
Sonstiges
Perel
LEDAS251-NW
ab € 57,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.