Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REV 2620011210 Taschenlampe Schwarz, Orange LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
REV 2620011210 Taschenlampe Schwarz, Orange LED
REV 2620011210 Taschenlampe Schwarz, Orange LED
Artikel-Nr.:
     CIDE0-80204404
Hersteller:
     REV Ritter
Herst.-Nr.:
     2620011210
EAN/GTIN:
     4048599114322
Suchbegriffe:
Akku-Strahler
Akkulampe
Akkuleuchte
Arbeitslampe
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Energieeffizienzklasse (alt)
A+
Energie
Aufladequelle
USB
Akku-/Batteriebetriebsdauer
2 h
Design
Produktfarbe
Schwarz, Orange
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Klappgriff
Ja
Lieferumfang
USB-Ladegerät enthalten
Ja
Beleuchtung
Lampentyp
LED
Anzahl Lampe(n)
1 Lampen
Anzahl der Leistungsstufen
2
Lampenleistung
5 W
Lampenlebensdauer
30000 h
Lichtleistung
500 lm
Farbtemperatur
7500 K
Gewicht und Abmessungen
Breite
125 mm
Tiefe
38 mm
Höhe
95 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,17*
€ 24,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,09*
€ 23,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,78*
€ 22,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,58*
€ 20,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,01*
€ 20,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,10*
€ 16,78
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
REV Ritter
2620011110
ab € 20,37*
Sonstiges
REV Ritter
2620011610
ab € 25,31*
Sonstiges
EverFlourish
699-S8
ab € 25,87*
Sonstiges
REV Ritter
2620012110
ab € 32,30*
Sonstiges
REV Ritter
2610100150
ab € 71,64*
Sonstiges
EverFlourish
6998
ab € 13,26*
Sonstiges
REV Ritter
2620011710
ab € 39,90*
Sonstiges
REV Ritter
2610100220
ab € 62,50*
Sonstiges
Perel
LEDA251NW
ab € 29,13*
Sonstiges
Perel
LEDAS251-NW
ab € 58,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.