Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REV 2620011610 Taschenlampe Grau, Orange LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
REV 2620011610 Taschenlampe Grau, Orange LED
REV 2620011610 Taschenlampe Grau, Orange LED
Artikel-Nr.:
     CIDE0-80204556
Hersteller:
     REV Ritter
Herst.-Nr.:
     2620011610
EAN/GTIN:
     4048599114353
Suchbegriffe:
Akku-Strahler
Akkulampe
Akkuleuchte
Arbeitslampe
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Energieeffizienzklasse (alt)
A+
Energie
Aufladequelle
USB
Akku-/Batteriebetriebsdauer
4 h
Design
Produktfarbe
Grau, Orange
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Lieferumfang
USB-Ladegerät enthalten
Ja
Beleuchtung
Lampentyp
LED
Anzahl Lampe(n)
2 Lampen
Anzahl der Leistungsstufen
2
Lampenleistung
5 W
Lampenlebensdauer
30000 h
Lichtleistung
500 lm
Farbtemperatur
6500 K
Gewicht und Abmessungen
Breite
200 mm
Tiefe
140 mm
Höhe
50 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,69*
€ 42,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,07*
€ 41,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,05*
€ 38,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,67*
€ 36,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,93*
€ 35,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,39*
€ 30,21
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
REV Ritter
2620011110
ab € 21,02*
Sonstiges
REV Ritter
2620011210
ab € 11,62*
Sonstiges
EverFlourish
699-S8
ab € 25,97*
Sonstiges
REV Ritter
2620012110
ab € 32,53*
Sonstiges
REV Ritter
2610100150
ab € 71,53*
Sonstiges
EverFlourish
6998
ab € 13,25*
Sonstiges
REV Ritter
2620011710
ab € 40,17*
Sonstiges
REV Ritter
2610100220
ab € 62,44*
Sonstiges
Perel
LEDA251NW
ab € 29,32*
Sonstiges
Perel
LEDAS251-NW
ab € 57,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.