Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cimco 106140 Kabel-Crimper Kombinationswerkzeug Schwarz, Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cimco 106140 Kabel-Crimper Kombinationswerkzeug Schwarz, Rot
Cimco 106140 Kabel-Crimper Kombinationswerkzeug Schwarz, Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE0-84592187
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     106140
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderendhülsen-Crimpzange
Aderendhülsenzange
Kabelschuh-Crimpzange
Kabelschuh-Presszange
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Kombinationswerkzeug
Produktfarbe
Schwarz, Rot
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
220 mm
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 69,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,61*
€ 104,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,21*
€ 102,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,94*
€ 97,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,65*
€ 92,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,89*
€ 83,17
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cimco
106142
ab € 68,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.