Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papstar 12417 Abfallbeutel 30 l Rot 75 Stück(e)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Papstar 12417 Abfallbeutel 30 l Rot 75 Stück(e)
Papstar 12417 Abfallbeutel 30 l Rot 75 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE0-85143664
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     12417
EAN/GTIN:
     4002911204177
Suchbegriffe:
Abfallbeutel
Abfalltüten
Müllbeutel
Mülleimerbeutel
Müllbeutel mit Zuziehbändern auf Rolle - aus HDPE-Folie - Stärke: 17 my - Abmessungen: 70 x 55 cm - Füllinhalt: 30 Liter - Farbe: rot - Artikel im Displaykarton mit Stülpdeckel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
700 mm
Breite
550 mm
Merkmale
Fassungsvermögen
30 l
Produktfarbe
Rot
Tunnelzug
Ja
Material
Hart-Polyethylen (HDPE)
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,82*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 75 Stück (ab € 0,06427* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,97*
€ 10,67
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 8,61*
€ 10,25
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,67*
€ 7,94
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,61*
€ 7,87
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,38*
€ 7,59
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,17*
€ 7,34
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,82*
€ 5,74
pro Packung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PAPSTAR
12435
ab € 7,81*
Sonstiges
PAPSTAR
12436
ab € 7,67*
Sonstiges
PAPSTAR
12439
ab € 1,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.