Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papstar 12435 Abfallbeutel 60 l Gelb 100 Stück(e)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Papstar 12435 Abfallbeutel 60 l Gelb 100 Stück(e)
Papstar 12435 Abfallbeutel 60 l Gelb 100 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE0-92340767
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     12435
EAN/GTIN:
     4002911204351
Suchbegriffe:
Abfallbeutel
Abfalltüten
Müllbeutel
Mülleimerbeutel
Müllsäcke mit Zuziehbändern auf Rolle - aus HDPE-Folie - Stärke: 18 my - Abmessungen: 71 x 64 cm - Füllinhalt: 60 Liter - Farbe: gelb - Artikel im Displaykarton mit Stülpdeckel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
710 mm
Breite
640 mm
Merkmale
Fassungsvermögen
60 l
Produktfarbe
Gelb
Tunnelzug
Ja
Material
Hart-Polyethylen (HDPE)
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0786* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,17*
€ 13,29
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,10*
€ 13,21
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,63*
€ 12,65
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,43*
€ 12,41
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,98*
€ 11,88
pro Packung
ab 24 Packungen
€ 9,92*
€ 11,80
pro Packung
ab 36 Packungen
€ 9,87*
€ 11,75
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,81*
€ 9,29
pro Packung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PAPSTAR
12417
ab € 4,82*
Sonstiges
PAPSTAR
12436
ab € 7,67*
Sonstiges
PAPSTAR
12439
ab € 1,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.