Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nobo Premium Plus Whiteboard 1536 x 858 mm Stahl Magnetisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nobo Premium Plus Whiteboard 1536 x 858 mm Stahl Magnetisch
Nobo Premium Plus Whiteboard 1536 x 858 mm Stahl Magnetisch
Nobo Premium Plus Whiteboard 1536 x 858 mm Stahl Magnetisch
Nobo Premium Plus Whiteboard 1536 x 858 mm Stahl Magnetisch
Nobo Premium Plus Whiteboard 1536 x 858 mm Stahl Magnetisch
Nobo Premium Plus Whiteboard 1536 x 858 mm Stahl Magnetisch
Nobo Premium Plus Whiteboard 1536 x 858 mm Stahl Magnetisch
Nobo Premium Plus Whiteboard 1536 x 858 mm Stahl Magnetisch
Nobo Premium Plus Whiteboard 1536 x 858 mm Stahl Magnetisch
Nobo Premium Plus Whiteboard 1536 x 858 mm Stahl Magnetisch
Nobo Premium Plus Whiteboard 1536 x 858 mm Stahl Magnetisch
Nobo Premium Plus Whiteboard 1536 x 858 mm Stahl Magnetisch
Artikel-Nr.:
     CIDE0-87188858
Hersteller:
     Nobo
Herst.-Nr.:
     1915373
EAN/GTIN:
     5028252611954
Suchbegriffe:
Magnet-Board
Magnet-Tafel
Magnet-Wand
Magnetboard
Weitere Informationen:
Merkmale
Arbeitsbereich
1536 x 858 mm
Installationstyp
Fixed
Oberflächenmaterial
Stahl
Rahmen (Bereich)
Ja
Rahmenmaterial
Aluminium
Diagonal
70 "
Anzahl der Platinen
1
Magnetisch
Ja
Produktfarbe
Aluminium, Weiß
Lieferumfang
Federbehälter enthalten
Ja
Marker enthalten
Ja
Anzahl enthaltener Marker
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
1568 mm
Tiefe
17 mm
Höhe
890 mm
Gewicht
8070 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 116,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 154,77*
€ 184,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,70*
€ 178,14
pro Stück
ab 4 Stück
€ 147,69*
€ 175,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,64*
€ 162,60
pro Stück
ab 6 Stück
€ 134,93*
€ 160,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,24*
€ 145,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,62*
€ 138,78
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nobo
1915370
ab € 26,88*
Ähnlich
Nobo
1915371
ab € 34,08*
Ähnlich
Nobo
1915372
ab € 55,55*
Ähnlich
Nobo
1915374
ab € 135,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.