Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAN Schreibtischköcher Re-X-LOOP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HAN Schreibtischköcher Re-X-LOOP
HAN Schreibtischköcher Re-X-LOOP
HAN Schreibtischköcher Re-X-LOOP
HAN Schreibtischköcher Re-X-LOOP
HAN Schreibtischköcher Re-X-LOOP
HAN Schreibtischköcher Re-X-LOOP
Artikel-Nr.:
     CIDE0-87327707
Hersteller:
     HAN
Herst.-Nr.:
     N291435
EAN/GTIN:
     4012473172838
Suchbegriffe:
Schreibtisch-Organizer
Schreibtischbutler
Schreibtischorganizer
Stiftbox
Schreibtischköcher HAN Re-X-LOOP. Nachhaltiger Schreibtischköcher aus qualitativ hochwertigem, recyceltem Öko-Kunststoff, im formschönen Design sorgt für Ordnung auf dem Schreibtisch. Die 4 unterschiedlich hohen Fächer bieten viel Platz für Stifte, Pinsel und viele weitere Utensilien. Ob für das Büro oder Zuhause. Der HAN Re-X-LOOP ist unempfindlich, stabil und langlebig. Ausgezeichnet mit dem Designpreis 'Produkt des Jahres'. Der Schreibtischköcher HAN Re-X-LOOP ist umweltfreundlich und hilft somit wertvolle Ressourcen zu sparen. Made in Germany. Außenmaße (B x T x H): 111 x 111 x 105 mm. Material: 100% PCR-Kunststoff Rezyklat mit Blauem Engel (PP). Farbe: blau.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Gewicht und Abmessungen
Breite
111 mm
Tiefe
111 mm
Höhe
105 mm
Technische Details
Produktfarbe
Blau
Material
Kunststoff
Anzahl von Fächern
4
Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,13*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HAN
N267702
ab € 1,34*
Ähnlich
HAN
N300935
ab € 2,41*
Ähnlich
HAN
N267735
ab € 1,33*
Ähnlich
HAN
N267715
ab € 1,34*
Ähnlich
HAN
N267785
ab € 1,34*
Ähnlich
HAN
N267658
ab € 1,33*
Ähnlich
HAN
N267654
ab € 1,35*
Ähnlich
HAN
N267638
ab € 1,36*
Ähnlich
HAN
N267622
ab € 1,35*
Ähnlich
HAN
N267725
ab € 1,34*
Ähnlich
HAN
N267790
ab € 1,33*
Ähnlich
HAN
N300985
ab € 2,44*
Ähnlich
HAN
N300954
ab € 1,85*
Ähnlich
HAN
N300925
ab € 2,71*
Ähnlich
HAN
N300990
ab € 2,41*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.