Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nobo Impression Pro Whiteboard 1875 x 1052 mm Emaille Magnetisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nobo Impression Pro Whiteboard 1875 x 1052 mm Emaille Magnetisch
Nobo Impression Pro Whiteboard 1875 x 1052 mm Emaille Magnetisch
Nobo Impression Pro Whiteboard 1875 x 1052 mm Emaille Magnetisch
Nobo Impression Pro Whiteboard 1875 x 1052 mm Emaille Magnetisch
Nobo Impression Pro Whiteboard 1875 x 1052 mm Emaille Magnetisch
Nobo Impression Pro Whiteboard 1875 x 1052 mm Emaille Magnetisch
Nobo Impression Pro Whiteboard 1875 x 1052 mm Emaille Magnetisch
Nobo Impression Pro Whiteboard 1875 x 1052 mm Emaille Magnetisch
Nobo Impression Pro Whiteboard 1875 x 1052 mm Emaille Magnetisch
Nobo Impression Pro Whiteboard 1875 x 1052 mm Emaille Magnetisch
Nobo Impression Pro Whiteboard 1875 x 1052 mm Emaille Magnetisch
Nobo Impression Pro Whiteboard 1875 x 1052 mm Emaille Magnetisch
Nobo Impression Pro Whiteboard 1875 x 1052 mm Emaille Magnetisch
Nobo Impression Pro Whiteboard 1875 x 1052 mm Emaille Magnetisch
Artikel-Nr.:
     CIDE0-87335965
Hersteller:
     Nobo
Herst.-Nr.:
     1915252
EAN/GTIN:
     5028252609289
Suchbegriffe:
Glas-Board
Glas-Whiteboard
Glasboard
Magnet-Board
Das magnetische Emaille Whiteboard im Widescreen-Format mit einem modernen, schlanken und eleganten Rahmen bietet eine zugänglichere und optimalere Schreibfläche. Das InvisaMount™-Montagesystem erleichtert die Befestigung durch sauber hinter der Platine verborgene Befestigungen. Zur Aufbewahrung von Whiteboard-Markern und Tafelwischer dient eine elegante Whiteboard-Stiftablage. Das magnetische Emaille Whiteboard lässt sich einfach reinigen und eignet sich für den langfristigen Gebrauch.
Weitere Informationen:
Merkmale
Arbeitsbereich
1875 x 1052 mm
Installationstyp
Fixed
Oberflächenmaterial
Emaille
Magnetisch
Ja
Ausrichtung
Horizontal / Vertikal
Produktfarbe
Weiß
Lieferumfang
Federbehälter enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
1887 mm
Tiefe
19 mm
Höhe
1064 mm
Gewicht
16830 g
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 245,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 296,94*
€ 353,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 292,01*
€ 347,49
pro Stück
ab 3 Stück
€ 289,08*
€ 344,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 255,98*
€ 304,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 253,55*
€ 301,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 245,78*
€ 292,48
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nobo
1915248
ab € 43,36*
Ähnlich
Nobo
1915249
ab € 59,88*
Ähnlich
Nobo
1915250
ab € 113,39*
Ähnlich
Nobo
1915251
ab € 197,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.