Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Liebherr MRFvc 3511-20 Getränkekühler 250 l Freistehend C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Liebherr MRFvc 3511-20 Getränkekühler 250 l Freistehend C
Liebherr MRFvc 3511-20 Getränkekühler 250 l Freistehend C
Liebherr MRFvc 3511-20 Getränkekühler 250 l Freistehend C
Liebherr MRFvc 3511-20 Getränkekühler 250 l Freistehend C
Liebherr MRFvc 3511-20 Getränkekühler 250 l Freistehend C
Artikel-Nr.:
     CIDE0-89426254
Hersteller:
     Liebherr
Herst.-Nr.:
     998414451
EAN/GTIN:
     9005382232651
Suchbegriffe:
Flaschen-Kühlschrank
Flaschenkühlschrank
Getränke-Kühlschrank
Getränkekühlschrank
Weitere Informationen:
Ergonomie
Verstellbare Füße
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
597 mm
Tiefe
654 mm
Höhe
1584 mm
Gewicht
71000 g
Paketgewicht
76000 g
Design
Produkttyp
Getränkekühler
Geräteplatzierung
Freistehend
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Stahl
Regaltragfähigkeit
45 kg
Wechselbare Türen
Ja
Türanschlag
Rechts
Steuerung
Drehregler
Energie
Energieeffizienzklasse
C
Jährlicher Energieverbrauch
538.2 kWh
Stromstärke
2 A
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Kühlschrank
Nutzinhalt Kühlschrank
250 l
Bruttokapazität Kühlschrank
347 l
Kühlschrank - Temperaturbereich
2 - 9 °C
Kühlschrank - Anzahl der Ablagen/Körbe
5
Abtauautomatik (Kühleinheit)
Ja
Innenbeleuchtung Kühleinheit
Ja
Lampentyp
LED
Leistungen
Nutzinhalt Gesamteinheit
250 l
Bruttokapazität Gesamteinheit
347 l
Geräuschpegel
50 dB
Kühlsystem
Dynamisch (lüfterunterstützt)
Kältemittelart
R 600a
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 762,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 847,48*
€ 1.008,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 840,41*
€ 1.000,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 809,83*
€ 963,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 789,31*
€ 939,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 762,93*
€ 907,89
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Liebherr
998414051
ab € 813,42*
Ähnlich
Liebherr
998413251
ab € 1.012,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.