Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tristar BL-4477 Mixer 1,5 l Tischplatten-Mixer 500 W Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tristar BL-4477 Mixer 1,5 l Tischplatten-Mixer 500 W Schwarz
Tristar BL-4477 Mixer 1,5 l Tischplatten-Mixer 500 W Schwarz
Tristar BL-4477 Mixer 1,5 l Tischplatten-Mixer 500 W Schwarz
Tristar BL-4477 Mixer 1,5 l Tischplatten-Mixer 500 W Schwarz
Tristar BL-4477 Mixer 1,5 l Tischplatten-Mixer 500 W Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-89638637
Hersteller:
     Tristar
Herst.-Nr.:
     BL-4477
EAN/GTIN:
     8713016103383
Suchbegriffe:
Standmixer
tristar standmixer
standmixer
Weitere Informationen:
Design
Typ
Tischplatten-Mixer
Produktfarbe
Schwarz
Entfernbare Schüssel
Ja
Kabelaufwicklung
Ja
Kabellänge
1 m
Anzahl der Messerschneiden
4
Abnehmbarer Deckel
Ja
Deckel mit Einfülloch
Ja
Rutschfeste Füße
Ja
Messskala
Ja
Einfach zu säubern
Ja
Spülmaschinenfeste Teile
Ja
Lieferumfang
Edelstahlmesser enthalten
Ja
Anzahl der Klingen
4
Betriebsanleitung
Ja
Material
Gehäusematerial
Kunststoff
Material Messer
Edelstahl
Gefäßmaterial
Glas
Leistungen
Schüsselkapazität
1.5 l
Anzahl Geschwindigkeiten
2
Pulsfunktion
Ja
Eis-Crusher
Ja
Rotationsgeschwindigkeit (min.)
14000 RPM
Rotationsgeschwindigkeit (max.)
18000 RPM
Geschwindigkeitskontrollart
Schritt
Steuerung
Drehregler
Gefäß
Ja
Gefäßvolumen
1.5 l
Sperren
Ja
Automatische Abschaltung
Ja
Sicherheitsschalter
Ja
Energie
Leistung
500 W
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Stromstecker-Typ
Type C (CEE 7/16)
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,11*
€ 44,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,76*
€ 42,55
pro Stück
ab 3 Stück
€ 35,41*
€ 42,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,13*
€ 40,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,25*
€ 39,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,90*
€ 39,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,76*
€ 33,03
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Princess
01.221052.01.001
ab € 32,72*
Ähnlich
Tristar
BL-4430
ab € 33,16*
Ähnlich
Tristar
BL-4431
ab € 17,11*
Ähnlich
Tristar
BL-4445
ab € 28,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.