Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KBS 326 G Slim Getränkekühler Freistehend F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KBS 326 G Slim Getränkekühler Freistehend F
KBS 326 G Slim Getränkekühler Freistehend F
Artikel-Nr.:
     CIDE0-89715959
Hersteller:
     KBS
Herst.-Nr.:
     302324
EAN/GTIN:
     4059395088038
Suchbegriffe:
Flaschen-Kühlschrank
Flaschenkühlschrank
Getränke-Kühlschrank
Getränkekühlschrank
Umluft Glastürkühlschrank in einem außergewöhnlichen Design, schwarz, schmal, repräsentativ. Der Kühlschrank verfügt über eine vertikale LED Innenbeleuchtung die separat schaltbar ist. Die manuelle thermostatische Temperaturregelung befindet sich innen im Kühlschrank und ist jederzeit einfach zugänglich. Für eine optimale Raumausnutzung können die Roste an den angebrachten Rasterleisten im Korpus individuell höhenverstellt werden. Rahmen und Korpus (innen/außen) sind in schwarz lackiert, was den edlen Auftritt des Kühlschrankes unterstützt. Trotz der geringen Breite, ist ein Bruttoinhalt von 300 Liter ausreichend dimensioniert um Ihre Getränkeflaschen zu lagern. Übrigens wir unterstützen auch Ihren individuellen Markenauftritt durch Labelung des Kühlschrankes in Ihrem Produktdesign. Im Bedarfsfall stehen wir Ihnen gerne mit Rat und Tat zur Seite und erstellen Ihnen gerne ein passendes Angebot.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
440 mm
Tiefe
718 mm
Höhe
1850 mm
Gewicht
85000 g
Design
Produkttyp
Getränkekühler
Geräteplatzierung
Freistehend
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Edelstahl
Material innen
Edelstahl
Türanschlag
Rechts
Energie
Energieeffizienzklasse
F
Jährlicher Energieverbrauch
953 kWh
Anschlusswert
320 W
Sonstige Funktionen
Eingangsspannung
230 V
Eingangsfrequenz
50 Hz
Innenbeleuchtung
Ja
Anzahl der Regale
4 Regale
Automatisches Abtauen
Ja
Leistungen
Bruttokapazität Gesamteinheit
311 l
Anzahl der Temperaturzonen
1
Temperraturreichweite (Zone 1)
1 - 10 °C
Kältemittelart
R600a
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 697,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 806,37*
€ 959,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 793,51*
€ 944,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 757,79*
€ 901,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 732,18*
€ 871,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 697,63*
€ 830,18
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KBS
302327
ab € 699,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.