Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neomounts Vesa-Platte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Neomounts Vesa-Platte
Neomounts Vesa-Platte
Neomounts Vesa-Platte
Artikel-Nr.:
     CIDE0-94364
Hersteller:
     Neomounts
Herst.-Nr.:
     FPMA-VESA100
EAN/GTIN:
     8717371440213
Suchbegriffe:
Monitor Vesa Adapter
Monitorhalter Adapter
Bildschirm-Schwenkarm
Bildschirmschwenkarm
Die Neomounts Vesa-Adapterplatte Modell FPMA-VESA100, ermöglicht die Aufhängung einer VESA-Halterung mit 75x75 mm Schnittstelle, mit Displays mit VESA Lochmuster 100x100. Ideal, wenn Ihr Flachbildschirm andere VESA-Lochmuster an der Wand-, Schreibtisch-oder Deckenhalterung braucht. Neomounts FPMA-VESA100 eignet sich für Bildschirme bis 30" (75 cm). Die Tragfähigkeit dieses Produkts ist für einen 25 kg Bildschirm. Tiefe dieser Adapterplatte ist nur 3 Millimeter. Der Adapter eignet sich für Bildschirme mit VESA Lochmuster 100x100. Verschiedene Lochmuster können mit Neomounts VESA Adapterplatten abgedeckt werden. Das benötigte Befestigungsmaterial ist im Lieferumfang enthalten.
Weitere Informationen:
Technische Details
Ursprungsland
Taiwan
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Stahl
Höchstgewichtskapazität
25 kg
Panel-Montage-Schnittstelle
75 x 75,100 x 100 mm
Maximale Bildschirmgröße
30 "
Minimum Bildschirmgröße
10 "
Anzahl der Display unterstützt
1
VESA-Halterung
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
7326909890
Breite des Versandkartons
290 mm
Höhe des Versandkartons
160 mm
Verpackungsdaten
Verpackungshöhe
100 mm
Verpackungsbreite
150 mm
Verpackungstiefe
20 mm
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,16*
€ 10,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,03*
€ 10,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,54*
€ 10,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,22*
€ 9,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,01*
€ 9,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Neomounts
FPMA-CRB5
ab € 11,37*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-CRS5
ab € 11,21*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-CRW5
ab € 11,22*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-CRB5HM
ab € 3,48*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-CRW5HM
ab € 3,57*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-CRS6
ab € 3,57*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-CRW6
ab € 3,58*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-CPCONNECTBLACK
ab € 26,15*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-CPCONNECTSILVER
ab € 26,19*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-CB100BLACK
ab € 39,21*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-D750BLACK2
ab € 64,72*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-D750SILVER2
ab € 64,70*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-D750WHITE2
ab € 64,60*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-D750DBLACK2
ab € 142,72*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-D750DWHITE2
ab € 145,49*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.