Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson Presentation Paper HiRes 120, 610 mm x 30 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson Presentation Paper HiRes 120, 610 mm x 30 m
Epson Presentation Paper HiRes 120, 610 mm x 30 m
Artikel-Nr.:
     CIDE0-9548408
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C13S045287
EAN/GTIN:
     8715946491240
Suchbegriffe:
Großformatpapier
LFP-Papier
Plotterpapier
Inkjetpapierrolle
Matt-beschichtetes Mehrzweckpapier für Farbstoff-, Pigment- oder ölbasierte Tinten. Es ist für CAD/GIS, POS und Revisionsbögen, hochwertige Laminierungen, hinter Glas Rahmungen, Werbe-- und Messezwecke universell einsetzbar. Das Papier liefert eine hohe Punktschärfe und eine konsistente Farbqualität. Bei Laminierung kann es natürlich auch im Außenbereich verwendet werden. - Matt-beschichtetes Mehrzweckpapier - Für Farbstoff-, Pigment-, wasserlösliche und ölbasierte Tinten geeignet - Ideal für Poster, Werbe- und Messeanwendungen - Geeignet für CAD/GIS, POS und Revisionsbögen - Gute Bedruckbarkeit und konsistente Farbqualität
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
40 - 60 %
Betriebstemperatur
15 - 30 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
0 - 40 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 80 %
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
140 mm
Verpackungstiefe
665 mm
Verpackungshöhe
140 mm
Paketgewicht
3000 g
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84439990
Sonstige Funktionen
Kompatible Produkte
Epson Stylus Pro 10600, Stylus Pro 11880, Stylus Pro 9450, Stylus Pro 9500, Stylus Pro 9600, Stylus Pro 9700, Stylus Pro 9880, Stylus Pro 9890, Stylus Pro 9900
Merkmale
Rollenlänge
30 m
Rollenbreite
610 mm
Größe (Imperial)
24 Zoll
Oberflächentyp
Matte
Druckmediengewicht
120 g/m²
Druckmedien - Stärke
150 µm
Weißgrad des Papiers
155
Ursprungsland
China
Druckmaterial - Weißintensität
155%
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,62*
€ 37,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,23*
€ 37,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,30*
€ 36,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,41*
€ 35,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,46*
€ 33,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,85*
€ 27,19
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
C11CE20001A0
ab € 9.397,94*
Zubehör
Epson
C11CF11302A0
ab € 1.003,83*
Zubehör
Epson
C11CJ36301A0
ab € 1.353,93*
Zubehör
Epson
C11CF11301A0
ab € 912,63*
Zubehör
Epson
C11CJ15301A0
ab € 1.802,29*
Zubehör
Epson
C11CD66301A0
ab € 2.135,23*
Zubehör
Epson
C11CD66301A1
ab € 2.031,51*
Zubehör
Epson
C11CD66301EB
ab € 3.065,76*
Zubehör
Epson
C11CF85301A0
ab € 1.404,85*
Zubehör
Epson
C11CJ55301A0
ab € 1.625,91*
Zubehör
Epson
C11CJ55302A0
ab € 1.487,42*
Zubehör
Epson
C11CF12301A0
ab € 1.477,17*
Zubehör
Epson
C11CJ54301A0
ab € 2.484,34*
Zubehör
Epson
C11CF12302A0
ab € 1.344,48*
Zubehör
Epson
C11CD67301A0
ab € 2.786,15*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.