Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson Presentation Paper HiRes 120, 914 mm x 30 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson Presentation Paper HiRes 120, 914 mm x 30 m
Epson Presentation Paper HiRes 120, 914 mm x 30 m
Artikel-Nr.:
     CIDE0-9548409
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C13S045288
EAN/GTIN:
     8715946491257
Suchbegriffe:
Großformatpapier
LFP-Papier
Plotterpapier
Inkjetpapierrolle
Matt-beschichtetes Mehrzweckpapier für Farbstoff-, Pigment- oder ölbasierte Tinten. Es ist für CAD/GIS, POS und Revisionsbögen, hochwertige Laminierungen, hinter Glas Rahmungen, Werbe-- und Messezwecke universell einsetzbar. Das Papier liefert eine hohe Punktschärfe und eine konsistente Farbqualität.
Bei Laminierung kann es natürlich auch im Außenbereich verwendet werden.

- Matt-beschichtetes Mehrzweckpapier
- Für Farbstoff-, Pigment-, wasserlösliche und ölbasierte Tinten geeignet
- Ideal für Poster, Werbe- und Messeanwendungen
- Geeignet für CAD/GIS, POS und Revisionsbögen
- Gute Bedruckbarkeit und konsistente Farbqualität
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
40 - 60 %
Betriebstemperatur
15 - 30 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
0 - 40 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 80 %
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
140 mm
Verpackungstiefe
970 mm
Verpackungshöhe
140 mm
Paketgewicht
4200 g
Sonstige Funktionen
Kompatible Produkte
Epson Stylus Pro 10600, Stylus Pro 11880, Stylus Pro 9450, Stylus Pro 9500, Stylus Pro 9600, Stylus Pro 9700, Stylus Pro 9880, Stylus Pro 9890, Stylus Pro 9900
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84439990
Merkmale
Rollenlänge
30 m
Rollenbreite
914 mm
Größe (Imperial)
36 "
Oberflächentyp
Matte
Druckmediengewicht
120 g/m²
Druckmedien - Stärke
150 µm
Weißgrad des Papiers
155
Ursprungsland
Deutschland
Druckmaterial - Weißintensität
155%
Weitere Suchbegriffe: epson plotterpapier, plotterpapier
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,64*
€ 53,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,42*
€ 51,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,10*
€ 50,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,94*
€ 48,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,56*
€ 45,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,41*
€ 38,57
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
C11CE20001A0
ab € 9.387,70*
Zubehör
Epson
C11CF12301A0
ab € 1.473,71*
Zubehör
Epson
C11CJ54301A0
ab € 2.466,39*
Zubehör
Epson
C11CF12302A0
ab € 1.340,47*
Zubehör
Epson
C11CD40301EB
ab € 5.561,20*
Zubehör
Epson
C11CH65301A0
ab € 4.177,98*
Zubehör
Epson
C11CJ56301A0
ab € 1.969,97*
Zubehör
Epson
C11CD68301A0
ab € 2.963,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.