Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Manhattan 207980 Netzwerk-Erweiterungsmodul Netzwerksender & -empfänger Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Manhattan 207980 Netzwerk-Erweiterungsmodul Netzwerksender & -empfänger Schwarz
Manhattan 207980 Netzwerk-Erweiterungsmodul Netzwerksender & -empfänger Schwarz
Manhattan 207980 Netzwerk-Erweiterungsmodul Netzwerksender & -empfänger Schwarz
Manhattan 207980 Netzwerk-Erweiterungsmodul Netzwerksender & -empfänger Schwarz
Manhattan 207980 Netzwerk-Erweiterungsmodul Netzwerksender & -empfänger Schwarz
Artikel-Nr.:
     173-46301535
Hersteller:
     Manhattan
Herst.-Nr.:
     207980
EAN/GTIN:
     766623207980
Suchbegriffe:
HDMI Extender
Cat6
Kat6
PlayStation Zubehör
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Paketgewicht
750 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
88 mm
Tiefe
100 mm
Höhe
23 mm
Gewicht
400 g
Kabellänge
1.2 m
Energie
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Stromverbrauch (Sender) (max.)
1.3 W
Stromverbrauch (Empfänger) (max.)
1.6 W
Ausgangsspannung
12 V
Ausgangsstrom
1 A
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 80 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 90 %
Netzwerk
Bandbreite
0.6 GHz
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl RJ-45-Anschlüsse (Sender)
1
Anzahl RJ-45-Anschlüsse (Empfänger)
1
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Metall
Reset-Knopf
Ja
Zertifizierung
CE FCC RoHS REACH UKCA
Leistungen
Typ
Netzwerksender & -empfänger
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
70 m
Datenübertragungsrate
18000 Mbit/s
unterstütze Kabeltypen
Cat6
Plug
Ja
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
IR, Leistung
Betriebsanleitung
Ja
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 173
11
pro Stück
Frei Haus
ab € 100,81*
€ 125,59*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 107,76*
€ 133,56*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 107,11*
€ 133,57*
4 Tage
10
pro Stück
€ 1,00*
ab € 116,18*
€ 143,79*
3 Tage
1
pro Stück
€ 7,50*
ab € 133,12*
€ 163,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 173
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,59*
€ 149,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,86*
€ 148,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,97*
€ 136,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,93*
€ 132,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,81*
€ 119,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 173
Versand: Lager 173
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 173
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Manhattan
207539
ab € 31,85*
Sonstiges
Manhattan
207621
ab € 20,12*
Sonstiges
Manhattan
207614
ab € 31,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.