Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Spirit Calypso II Kopfhörer Kabellos Kopfband Anrufe/Musik Bluetooth Schwarz, Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama Spirit Calypso II Kopfhörer Kabellos Kopfband Anrufe/Musik Bluetooth Schwarz, Rot
Hama Spirit Calypso II Kopfhörer Kabellos Kopfband Anrufe/Musik Bluetooth Schwarz, Rot
Hama Spirit Calypso II Kopfhörer Kabellos Kopfband Anrufe/Musik Bluetooth Schwarz, Rot
Hama Spirit Calypso II Kopfhörer Kabellos Kopfband Anrufe/Musik Bluetooth Schwarz, Rot
Hama Spirit Calypso II Kopfhörer Kabellos Kopfband Anrufe/Musik Bluetooth Schwarz, Rot
Hama Spirit Calypso II Kopfhörer Kabellos Kopfband Anrufe/Musik Bluetooth Schwarz, Rot
Hama Spirit Calypso II Kopfhörer Kabellos Kopfband Anrufe/Musik Bluetooth Schwarz, Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE1-117913003
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00184176
EAN/GTIN:
     4047443511249
Suchbegriffe:
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
Kopfhörer
Muschelkopfhörer
Einklappbare Ohrmuscheln
Mit den einklappbaren Ohrmuscheln lassen sich die Kopfhörer platzsparend verstauen

Extra Bass Boost
Zusätzliche Bassverstärkung, mit einer kleinen Taste an der Ohrmuschel ein- und ausschaltbar

Integriertes Mikrofon
Dank des integrierten Mikrofons können Sie ganz einfach zwischen Musikwiedergabe und Anrufannahme wechseln. Damit verpassen Sie beim Musikhören keinen Anruf mehr

Sehr weiche Ohrpolster
Angenehm weiche Ohrpolster sorgen für besten Tragekomfort

Direkter Zugriff auf Siri und Google Assistant
Unterstützt die vorhandenen Sprachassistenten Siri und Google Assistant

Multipoint-Technologie
Ermöglicht die gleichzeitige Verbindung des Kopfhörers mit mehreren Bluetooth-Geräten

Noise-Lock
Geschlossene, ohrumschließende Bauform zur Abschirmung von Außengeräuschen

Passive Geräuschunterdrückung
Die hervorragende Passform reduziert unerwünschte Außengeräusche, sodass Sie ohne Störung Ihre Musik genießen können

Gepolstertes Kopfband
Gepolstertes Kopfband für bequemen Musikgenuss auch über längere Zeiträume

Einstellbares Kopfband
Die Kopfhörer verfügen über ein individuell einstellbares Kopfband, welches sich Ihrer Kopfform anpasst
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
180 g
Lieferumfang
Schnellstartübersicht
Ja
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-C auf USB Typ-C
Anzahl
1
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Ohrumschließend
Kopfhörerfrequenz
20 - 20000 Hz
Impedanz
32 Ohm
Kopfhörer-Empfindlichkeit
100 dB
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
Kopfband
Empfohlene Nutzung
Anrufe/Musik
Produktfarbe
Schwarz, Rot
Headset-Typ
Binaural
Plug
Ja
Funktioniert mit Google Assistant
Ja
Funktioniert mit Apple Siri
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Profile
A2DP, AVRCP, HFP
Bluetooth-Version
5.3
Frequenzband
2402 - 2480 GHz
Kabellose Reichweite
10 m
Akku/Batterie
Batteriebetrieben
Ja
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit
60 h
Gesprächszeit
60 h
Akkuladezeit
2.5 h
Bereitschaftszeit
4320 h
Mikrofon
Mikrofon-Typ
Eingebaut
Mikrofon-Frequenz
100 - 10000 Hz
Mikrofon-Empfindlichkeit
-42 dB
Mikrofon-Eingangsimpedanz
2200 Ohm
Ausrichtung des integrierten Mikrofons
Omnidirektional
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,89*
€ 45,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,63*
€ 44,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,65*
€ 42,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,34*
€ 39,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,94*
€ 38,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,25*
€ 32,43
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00139938
ab € 36,95*
Ähnlich
Hama
00184112
ab € 17,38*
Ähnlich
Hama
00184118
ab € 13,40*
Ähnlich
Hama
00184119
ab € 13,44*
Ähnlich
Hama
00184164
ab € 15,68*
Ähnlich
Hama
00184163
ab € 15,74*
Ähnlich
Hama
00184166
ab € 15,73*
Ähnlich
Hama
00184165
ab € 15,71*
Ähnlich
Hama
00184162
ab € 15,69*
Ähnlich
Hama
00184074
ab € 16,98*
Ähnlich
Hama
00184077
ab € 17,00*
Ähnlich
Hama
00184076
ab € 16,93*
Ähnlich
Hama
00184075
ab € 16,91*
Ähnlich
Hama
00184067
ab € 13,14*
Ähnlich
Hama
00139520
ab € 17,10*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.