Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seagate FireCuda 530R 4 TB M.2 PCI Express 4.0 NVMe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seagate FireCuda 530R 4 TB M.2 PCI Express 4.0 NVMe
Seagate FireCuda 530R 4 TB M.2 PCI Express 4.0 NVMe
Artikel-Nr.:
     CIDE1-120201604
Hersteller:
     Seagate
Herst.-Nr.:
     ZP4000GM3A073
EAN/GTIN:
     8719706437745
Suchbegriffe:
Internes SSD
Internes Solid State Drive
Kühlkörper
M2 Festplatte
Eine neue Ära konkurrenzloser Performance.
Die FireCuda 530R SSD mit Kühlkörper, die neueste Weiterentwicklung unserer meistverkauften PCIe-Gen4-SSD, sorgt für ultraschnelle Geschwindigkeit, extreme Robustheit und konkurrenzlose Leistung. Mit führenden Komponenten im schlanken M.2 2280-Formfaktor und dem integrierten Kühlkörper ist sie die ideale Lösung für Pro-Gamer und Kreative. Die FireCuda 530R SSD unterstützt MicrosoftTM DirectStorage und ist für nahtloses Gaming mit der PS5TM kompatibel. Außerdem ist sie mit einer Speicherkapazität von 1 TB, 2 TB oder 4 TB erhältlich.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
109 mm
Verpackungstiefe
24 mm
Verpackungshöhe
155 mm
Paketgewicht
120 g
Merkmale
SSD Speicherkapazität
4000 GB
SSD-Formfaktor
M.2
Schnittstelle
PCI Express 4.0
NVMe
Ja
Komponente für
PC/Laptop
M.2 SSD- Größe
2280 (22 x 80 mm)
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 304,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 311,36*
€ 370,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 311,06*
€ 370,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 308,65*
€ 367,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 307,90*
€ 366,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 304,91*
€ 362,84
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90MB1950-M1EAY0
ab € 78,14*
Ähnlich
Asus
90MB1FY0-M0EAY0
ab € 175,00*
Ähnlich
Asus
90DC00H0-B19000
ab € 77,09*
Ähnlich
Asus
90DC00H3-B19000
ab € 63,87*
Ähnlich
Asus
90DC00G3-B39010
ab € 65,54*
Ähnlich
Asus
90DD0210-M29000
ab € 109,57*
Ähnlich
Asus
90YV0GH6-M0NA00
ab € 183,57*
Ähnlich
Asus
90YV0J49-M0NA00
ab € 329,51*
Ähnlich
Asus
90YV0JS0-M0NA00
ab € 358,84*
Ähnlich
Asus
90YV0IH2-M0NA00
ab € 222,59*
Ähnlich
Asus
90YV0J90-M0NA00
ab € 499,45*
Ähnlich
Asus
90YV0IV2-M0NA00
ab € 591,67*
Ähnlich
Asus
90YV0IG2-M0NA00
ab € 751,08*
Ähnlich
Asus
90YV0KQ0-M0NA00
ab € 151,30*
Ähnlich
Asus
90YV0H20-M0NA00
ab € 57,25*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.