Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helit H6105882 Mülleimer 18 l Rund Kunststoff Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Helit H6105882 Mülleimer 18 l Rund Kunststoff Grau
Helit H6105882 Mülleimer 18 l Rund Kunststoff Grau
Helit H6105882 Mülleimer 18 l Rund Kunststoff Grau
Helit H6105882 Mülleimer 18 l Rund Kunststoff Grau
Artikel-Nr.:
     1375-170048881
Herst.-Nr.:
     H6105882
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kunststoff-Papierkorb
Kunststoffpapierkorb
Abfall-Korb
Abfallkorb
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
315 mm
Höhe
335 mm
Merkmale
Fassungsvermögen
18 l
Formfaktor
Rund
Gehäusematerial
Kunststoff
Produktfarbe
Grau
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1375
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 1,71*
€ 2,67*
1 Tag
388
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,77*
€ 2,70*
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,85*
€ 2,92*
2 Tage
133
1
pro Stück
€ 2,90*
ab € 1,91*
€ 2,92*
8 Tage
192
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 2,06*
€ 3,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 15 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
helit innovative Büroprodukte
H6106782
ab € 2,95*
Zubehör
helit innovative Büroprodukte
H6106795
ab € 2,85*
Zubehör
helit innovative Büroprodukte
H6116095
ab € 4,20*
Zubehör
helit innovative Büroprodukte
H6220899
ab € 7,04*
Zubehör
Martin Becker Verpackungen
9000466360
ab € 19,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.