Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legamaster Glasboard 90x120cm blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Legamaster Glasboard 90x120cm blau
Legamaster Glasboard 90x120cm blau
Legamaster Glasboard 90x120cm blau
Legamaster Glasboard 90x120cm blau
Legamaster Glasboard 90x120cm blau
Legamaster Glasboard 90x120cm blau
Legamaster Glasboard 90x120cm blau
Legamaster Glasboard 90x120cm blau
Legamaster Glasboard 90x120cm blau
Legamaster Glasboard 90x120cm blau
Legamaster Glasboard 90x120cm blau
Legamaster Glasboard 90x120cm blau
Artikel-Nr.:
     CIDE1-32505666
Hersteller:
     Legamaster
Herst.-Nr.:
     7-104854
EAN/GTIN:
     8713797078962
Suchbegriffe:
Glas-Board
Glas-Whiteboard
Glasboard
Magnet-Board
Dekoratives Glasboard mit langlebiger Glasoberfläche aus gehärtetem Sicherheitsglas für eine intensive Nutzung im Büro oder Home-Office. Beste Schreibeigenschaften: Optimale Ergebnisse erzielen Sie mit den Kreidemarkern von Legamaster. Magnetische Oberfläche: einfaches Anbringen von Notizen, Skizzen und Fotos. Leicht zu reinigen: glatte, hygienische Glasoberfläche. 25 Jahre Gewährleistung der perfekten Beschreib- und Abwischbarkeit der Tafel bei Verwendung von Legamaster-Zubehör.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
1200 mm
Höhe
900 mm
Tiefe
4 mm
Gewicht
15000 g
Logistikdaten
Ursprungsland
China
Zolltarifnummer (TARIC)
96100000
Mindestbestellmenge
1 Stück(e)
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
1290 mm
Verpackungstiefe
990 mm
Verpackungshöhe
50 mm
Verpackungsvolumen
63855 cm³
Paketgewicht
16750 g
Lieferumfang
Magnete enthalten
Ja
Anzahl der Magneten
2 Stück(e)
Montageset
Ja
Marker enthalten
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 147,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 186,61*
€ 222,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 184,59*
€ 219,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 172,62*
€ 205,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 155,92*
€ 185,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 147,24*
€ 175,22
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Legamaster
7-104654
ab € 142,38*
Ähnlich
Legamaster
7-104554
ab € 142,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.