| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE1-31733705 Herst.-Nr.: 7-104554 EAN/GTIN: 8713797078849 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Dekoratives Glasboard mit langlebiger Glasoberfläche aus gehärtetem Sicherheitsglas für eine intensive Nutzung im Büro oder Home-Office. Beste Schreibeigenschaften: Optimale Ergebnisse erzielen Sie mit den Kreidemarkern von Legamaster. Magnetische Oberfläche: einfaches Anbringen von Notizen, Skizzen und Fotos. Leicht zu reinigen: glatte, hygienische Glasoberfläche. 25 Jahre Garantie auf die perfekte Beschreibbarkeit und Abwischbarkeit der Tafel bei Verwendung von Legamaster-Zubehör. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Breite | 1200 mm | ![](/p.gif) | Höhe | 900 mm | ![](/p.gif) | Tiefe | 4 mm | ![](/p.gif) | Gewicht | 15000 g | Logistikdaten | Ursprungsland | China | ![](/p.gif) | Zolltarifnummer (TARIC) | 96100000 | ![](/p.gif) | Mindestbestellmenge | 1 Stück(e) | Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 1290 mm | ![](/p.gif) | Verpackungstiefe | 990 mm | ![](/p.gif) | Verpackungshöhe | 50 mm | ![](/p.gif) | Verpackungsvolumen | 63855 cm³ | ![](/p.gif) | Paketgewicht | 16750 g | Lieferumfang | Magnete enthalten | Ja | ![](/p.gif) | Anzahl der Magneten | 2 Stück(e) | ![](/p.gif) | Montageset | Ja | ![](/p.gif) | Marker enthalten | Ja | Technische Details | Produktfarbe | Weiß | ![](/p.gif) | Gewährleistungsfrist | 2 Jahr(e) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |