Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spelsberg 20090601 Elektrische Abdeckung Polycarbonat (PC), Polyurethan, Edelstahl IP66, IP67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spelsberg 20090601 Elektrische Abdeckung Polycarbonat (PC), Polyurethan, Edelstahl IP66, IP67
Spelsberg 20090601 Elektrische Abdeckung Polycarbonat (PC), Polyurethan, Edelstahl IP66, IP67
Artikel-Nr.:
     CIDE1-36757310
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     20090601
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Automatengehäuse
Kunststoffgehäuse
Leergehäuse
Universalgehäuse
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
162 mm
Tiefe
82 mm
Höhe
85 mm
Technische Details
Produktfarbe
Grau
Gehäusematerial
Polycarbonat (PC), Polyurethan, Edelstahl
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66, IP67
Enthält nicht
Halogen
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-35 - 80 °C
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,69*
€ 25,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,76*
€ 24,70
pro Stück
ab 3 Stück
€ 20,55*
€ 24,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,27*
€ 22,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,04*
€ 21,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,56*
€ 20,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,22*
€ 18,11
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Spelsberg
18200201
ab € 2,73*
Zubehör
Spelsberg
18200601
ab € 3,31*
Zubehör
Spelsberg
26241201
ab € 8,84*
Zubehör
Spelsberg
18200101
ab € 4,45*
Zubehör
Spelsberg
18600601
ab € 3,08*
Zubehör
Spelsberg
18700601
ab € 6,97*
Zubehör
Spelsberg
19714601
ab € 2,53*
Zubehör
Spelsberg
19814601
ab € 2,39*
Zubehör
Spelsberg
18200401
ab € 0,85*
Zubehör
Spelsberg
19599501
ab € 163,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.