Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hirschmann 934159101 Multimeter-Zubehör Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hirschmann 934159101 Multimeter-Zubehör Rot
Hirschmann 934159101 Multimeter-Zubehör Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE1-70150379
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     934159101
EAN/GTIN:
     4002044185336
Suchbegriffe:
Messkabel
Messleitung
Prüfkabel
Prüfleitung
Berührungssichere Prüfl eitung mit Doppelfunk-tions-Sicherheits-Prüfspitze. Spitze zum Durch-stoßen von Isolier- und Oxidschichten und 4 mm Durchmesser Stift zum Einstecken in Buchsen. 4 mm Durchmesser Sicherheitsstecker mit gerademAbgang. Inkl. Spitzenschutz
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Rot
Leitungslänge prüfen
1 m
Kabelfarbe
Rot
Eingangsstrom (max.)
16 A
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,55*
€ 12,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,01*
€ 11,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,18*
€ 10,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,83*
€ 10,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,08*
€ 8,43
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hirschmann
930136100
ab € 3,18*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
930160000
ab € 3,39*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
930109101
ab € 4,10*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
930109100
ab € 4,05*
Zubehör
Hirschmann
932793001
ab € 18,83*
Zubehör
Pomona
2708
ab € 18,67*
Zubehör
Pomona
1508/POM
ab € 18,82*
Zubehör
Pomona
4408/POM
ab € 12,28*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
973919001
ab € 17,82*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
972306101
ab € 4,52*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
972306100
ab € 4,18*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
932959001
ab € 18,37*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
932961001
ab € 15,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.