Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elgato 10LAC9901 Beleuchtungs-Ring LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elgato 10LAC9901 Beleuchtungs-Ring LED
Elgato 10LAC9901 Beleuchtungs-Ring LED
Elgato 10LAC9901 Beleuchtungs-Ring LED
Elgato 10LAC9901 Beleuchtungs-Ring LED
Elgato 10LAC9901 Beleuchtungs-Ring LED
Artikel-Nr.:
     CIDE1-86059323
Hersteller:
     Elgato
Herst.-Nr.:
     10LAC9901
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ringleuchte
Ringlicht
Spaltringlicht
ringleuchte
Weitere Informationen:
Merkmale
Lampentechnologie
LED
Farbtemperatur
7000 K
Produktfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
43.2 mm
Gewicht
1070 g
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 155,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 177,41*
€ 211,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 173,82*
€ 206,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 171,84*
€ 204,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 168,45*
€ 200,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 155,54*
€ 185,09
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ASSMANN Electronic
DA-81002
ab € 29,33*
Ähnlich
Asus
90LM05M1-B0B370
ab € 267,15*
Ähnlich
Asus
90LM05M1-B09370
ab € 145,94*
Ähnlich
Asus
90LM03I1-B01370
ab € 305,47*
Ähnlich
Asus
90LJ00F0-B00270
ab € 815,40*
Ähnlich
Asus
90LM0631-B01170
ab € 165,74*
Ähnlich
Asus
90LM063V-B01170
ab € 272,51*
Ähnlich
Asus
90LM0381-B02370
ab € 160,04*
Ähnlich
Asus
90LM04S0-B01110
ab € 283,22*
Ähnlich
Asus
90LM06E0-B01170
ab € 246,73*
Ähnlich
Asus
90LM03H0-B01K70
ab € 2.670,10*
Ähnlich
Asus
90LM06N0-B01I70
ab € 2.168,67*
Ähnlich
Asus
90LM0720-B01170
ab € 419,98*
Ähnlich
Asus
90LM0711-B01I70
ab € 839,35*
Ähnlich
Asus
90LM05K1-B03370
ab € 192,36*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.