Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB NF22E-13 Leistungsrelais Grau, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABB NF22E-13 Leistungsrelais Grau, Weiß
ABB NF22E-13 Leistungsrelais Grau, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE1-86448552
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SBH137001R1322
EAN/GTIN:
     3471523100138
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Hilfsschütz
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Schütz
Produktfarbe
Grau, Weiß
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
45 x 86 x 77 mm
Gewicht
270 g
Verpackungsbreite
87 mm
Verpackungstiefe
79 mm
Verpackungshöhe
47 mm
Paketgewicht
270 g
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,62*
€ 31,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,47*
€ 31,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,28*
€ 28,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,24*
€ 26,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,02*
€ 26,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,31*
€ 24,17
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
CA4-10-T
ab € 2,11*
Zubehör
ABB
1SBN110108T1000 BX4
ab € 1,17*
Zubehör
ABB
1SBN010110T1001 CA4-01-T
ab € 2,11*
Zubehör
ABB
1SBN010120R1011 CAL4-11
ab € 6,28*
Zubehör
ABB
1SBN010111R1010 CC4-10
ab € 5,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.