Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tripp Lite B127A-1A1-BDBD Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Sender & -Empfänger Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tripp Lite B127A-1A1-BDBD Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Sender & -Empfänger Schwarz
Tripp Lite B127A-1A1-BDBD Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Sender & -Empfänger Schwarz
Tripp Lite B127A-1A1-BDBD Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Sender & -Empfänger Schwarz
Tripp Lite B127A-1A1-BDBD Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Sender & -Empfänger Schwarz
Tripp Lite B127A-1A1-BDBD Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Sender & -Empfänger Schwarz
Tripp Lite B127A-1A1-BDBD Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Sender & -Empfänger Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-89649438
Hersteller:
     Tripp Lite
Herst.-Nr.:
     B127A-1A1-BDBD
EAN/GTIN:
     0037332261311
Suchbegriffe:
Eaton-Easy-Erweiterung
Eaton-Erweiterung
KVM Extender
kvm extender
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Ethernet/LAN
Ja
RJ-45-Eingangsanschlüsse
1
RJ-45-Ausgangsanschlüsse
1
Anzahl der HDMI-Ausgänge
1
HDMI-Version
2.0
DisplayPorts in
1
DisplayPorts aus
1
Anzahl der USB-Anschlüsse
3
USB-Version
1.1
USB-Stecker
Mikro-USB, USB Typ-A
Optischer Audio-Digitalausgang
1
Fernbedienung (IR) input
2
Fernbedienung (IR) output
2
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
260.1 mm
Verpackungstiefe
164.1 mm
Verpackungshöhe
55.1 mm
Paketgewicht
450 g
Gewicht und Abmessungen
Empfängerdimensionen (B x T x H)
115 x 62.4 x 27 mm
Empfängergewicht
453.6 g
Transmitter-Abmessungen (BxTxH)
115 x 62.4 x 27 mm
Gewicht Transmitter
453.6 g
Energie
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50-60 Hz
Arbeitsspannung
24 V
Eingangsstrom
0.6 A
Ausgangsstrom
1 A
Externes Netzteil
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-15 - 50 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 85 %
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
573 mm
Höhe des Versandkartons
175 mm
äußerste Verpackung GTIN (EAN/UPC)
10037332261318
Technische Details
Ursprungsland
Taiwan
Konformitätsbescheinigungen
CE, REACH, RoHS
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Merkmale
Typ
AV-Sender & -Empfänger
Maximale Auflösung
3840 x 2160 Pixel
unterstütze Kabeltypen
Cat5, Cat5e, Cat6, HDMI
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
70.1 m
Audio-System
Multikanal
Erweiterte Display-Identifikationsdaten (EDID)
Ja
Audio Kanäle
7.1 Kanäle
LED-Anzeigen
Ja
HDCP
Ja
Material
Metall
Farbtiefe
36 Bit
3D
Ja
Consumer Electronics Control (CEC) Unterstützung
Ja
Wandmontage
Ja
HDCP-Version
2.2
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 212,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 243,12*
€ 289,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 239,20*
€ 284,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 235,51*
€ 280,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 231,52*
€ 275,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 212,66*
€ 253,07
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tripp Lite
B013-HU-4K
ab € 220,38*
Zubehör
Tripp Lite
B126-1P0
ab € 29,24*
Zubehör
Tripp Lite
B127A-010-H
ab € 37,60*
Zubehör
Tripp Lite
B127A-110-BH
ab € 74,00*
Zubehör
Tripp Lite
B127A-111-BDTD
ab € 192,47*
Zubehör
Tripp Lite
B127A-111-BDTH
ab € 157,10*
Zubehör
Tripp Lite
B127A-1A0-BH
ab € 67,29*
Zubehör
Tripp Lite
B127A-1A0-FH
ab € 60,52*
Zubehör
Tripp Lite
B127A-1A1-BCBH
ab € 152,20*
Zubehör
Tripp Lite
B127A-1A1-BDBH
ab € 172,16*
Zubehör
Tripp Lite
B127A-1A1-BDFH
ab € 161,31*
Zubehör
Tripp Lite
B127A-1A1-BHBH
ab € 157,49*
Zubehör
Tripp Lite
B127A-1A1-BHFH
ab € 137,73*
Zubehör
Tripp Lite
B127A-1A1-BHPH
ab € 128,16*
Zubehör
Tripp Lite
B127A-1A1-FDFH
ab € 184,22*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.